ProductPage

LESER Veerveiligheid Type 1547 serie 433 roestvaststaal laaglichtend flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Discharge capacity table  (PDF)
Product Manual Gebruikshandleiding  (PDF)
Productoverzicht

Laaglichtend roestvaststalen veiligheidstoestel Type 1547 in haakse uitvoering met flens, ideaal voor middelgrote hoeveelheden.
Hun proportionele bereik zorgt vooral bij vloeistoffen voor een rustige werking.

Verkrijgbaar met een insteldruk van 0,2barg tot 40barg in de hiernavolgende maatvoeringen.

  • DN15
  • DN20.
  • DN32.
  • DN40.
  • DN50.
  • DN65.
  • DN80.
  • DN100.
  • Afsteldruk op te geven bij bestelling.


    Toepassingsgebied

    • Vloeistoffen.
    • Dampen.
    • Stoom
    • Gassen.

    • Bijzonderheden

      • Met kleplichter.
      • Geschikt voor thermische expansie en overstort toepassingen.
      • Optioneel:
      • Klep zonder rok voor modulerende werking (overstort functie).
      • Roestvaststalen balg,
      • Elastomeer balg in EPDM of NBR.
      • Flenzen volgens ASME
      • Optioneel O-ring afdichting in klep:
      • EPDM.
      • CR.
      • FKM.
      • FFKM.
      • Leverbaar met type goedkeur:
      • BV.
      • DNV.
      • ABS.
      • Lloyds.
      • RINA.
      • EAC.
      • TÜV.
      • PED.
      • GL.
      • LREMEA.

Tabellen
Uitvoering: Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal uitlaatzijde: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde: Flens
Druktrap inlaatzijde: PN40
Instelbereik (bar)
Afblaaskarakteristiek: Laaglichtend
Klepdoorlaat (mm)
Kleplichter: Gesloten
Gasdichte kap: Ja
Veerkap gesloten: Ja
Afdichting: Metaal
Filters wissen (146 van 146 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Veerveiligheid Type 1547 serie 433 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 2,96 - 4,40 barg PN40 DN15 LESER Veerveiligheid Type 1547 serie 433 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 2,96 - 4,40 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13710673
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1547 serie 433 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 4,41 - 6,00 barg PN40 DN15 LESER Veerveiligheid Type 1547 serie 433 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 4,41 - 6,00 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13710674
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1547 serie 433 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 0,71 - 0,90 barg PN40 DN15 LESER Veerveiligheid Type 1547 serie 433 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 0,71 - 0,90 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13710669
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1547 serie 433 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 0,91 - 1,33 barg PN40 DN15 LESER Veerveiligheid Type 1547 serie 433 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 0,91 - 1,33 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13710670
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1547 serie 433 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 11,31 - 16,00 barg PN40 DN15 LESER Veerveiligheid Type 1547 serie 433 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 11,31 - 16,00 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13710677
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1547 serie 433 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 16,01 - 22,00 barg PN40 DN15 LESER Veerveiligheid Type 1547 serie 433 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 16,01 - 22,00 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13710678
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1547 serie 433 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 1,34 - 1,96 barg PN40 DN15 LESER Veerveiligheid Type 1547 serie 433 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 1,34 - 1,96 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13710671
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1547 serie 433 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 6,01 - 8,40 barg PN40 DN15 LESER Veerveiligheid Type 1547 serie 433 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 6,01 - 8,40 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13710675
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1547 serie 433 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 0,30 - 0,35 barg PN40 DN15 LESER Veerveiligheid Type 1547 serie 433 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 0,30 - 0,35 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13710666
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 1547 serie 433 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 30,41 - 40,00 barg PN40 DN15 LESER Veerveiligheid Type 1547 serie 433 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 30,41 - 40,00 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13710680
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Uitvoering: Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal uitlaatzijde: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde: Flens
Druktrap inlaatzijde: PN40
Instelbereik (bar)
Afblaaskarakteristiek: Laaglichtend
Klepdoorlaat (mm)
Kleplichter: Gesloten
Gasdichte kap: Ja
Veerkap gesloten: Ja
Afdichting: Metaal
Filters wissen (146 van 146 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende