ProductPage

LESER Veerveiligheid Type 548 serie 433 staal laaglichtend flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Discharge capacity table  (PDF)
Product Manual Gebruikshandleiding  (PDF)
Productoverzicht

Laaglichtend stalen veiligheidstoestel Type 548 in haakse uitvoering met flens, ideaal voor middelgrote hoeveelheden.
Het proportionele bereik zorgt vooral bij vloeistoffen voor een rustige werking.

Verkrijgbaar met een insteldruk van 0,2barg tot 40barg in de hiernavolgende maatvoeringen.

  • DN15
  • DN20.
  • DN32.
  • DN40.
  • DN50.
  • DN65.
  • DN80.
  • DN100.
  • DN125.
  • DN150.
Afsteldruk op te geven bij bestelling.
Voor inlichtingen:https://eriks.com/en/our-locations/

Toepassing

Vloeistoffen.
Dampen.
Stoom.
Gassen.

Laaglichtend stalen veiligheidstoestel Type 548 in haakse uitvoering met flens, ideaal voor middelgrote capaciteiten.
Het proportionele bereik zorgt vooral bij vloeistoffen voor een rustige werking.
Geschikt voor thermische expansie

Technische informatie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Uitvoering: Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Staal
Materiaal uitlaatzijde: Staal
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde: Flens
Druktrap inlaatzijde: PN40
Instelbereik (bar)
Afblaaskarakteristiek: Laaglichtend
Klepdoorlaat (mm)
Kleplichter
Gasdichte kap: Ja
Veerkap gesloten: Ja
Afdichting: Metaal
Filters wissen (339 van 339 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Veerveiligheid Type 548 serie 433 staal/metaal gesloten veerkap instelbereik 2,96 - 4,40 barg PN40 DN15 LESER Veerveiligheid Type 548 serie 433 staal/metaal gesloten veerkap instelbereik 2,96 - 4,40 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13710718
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 548 serie 433 staal/metaal gesloten veerkap instelbereik 4,41 - 6,00 barg PN40 DN15 LESER Veerveiligheid Type 548 serie 433 staal/metaal gesloten veerkap instelbereik 4,41 - 6,00 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13710719
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 548 serie 433 staal/metaal gesloten veerkap instelbereik 0,71 - 0,90 barg PN40 DN15 LESER Veerveiligheid Type 548 serie 433 staal/metaal gesloten veerkap instelbereik 0,71 - 0,90 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13710714
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 548 serie 433 staal/metaal gesloten veerkap instelbereik 6,01 - 8,40 barg PN40 DN15 LESER Veerveiligheid Type 548 serie 433 staal/metaal gesloten veerkap instelbereik 6,01 - 8,40 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13710720
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 548 serie 433 staal/metaal gesloten veerkap instelbereik 22,01 - 30,40 barg PN40 DN15 LESER Veerveiligheid Type 548 serie 433 staal/metaal gesloten veerkap instelbereik 22,01 - 30,40 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13710724
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 548 serie 433 staal/metaal gesloten veerkap instelbereik 16,01 - 22,00 barg PN40 DN15 LESER Veerveiligheid Type 548 serie 433 staal/metaal gesloten veerkap instelbereik 16,01 - 22,00 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13710723
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 548 serie 433 staal/metaal gesloten veerkap instelbereik 11,31 - 16,00 barg PN40 DN15 LESER Veerveiligheid Type 548 serie 433 staal/metaal gesloten veerkap instelbereik 11,31 - 16,00 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13710722
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 548 serie 433 staal/metaal gesloten veerkap instelbereik 0,50 - 0,70 barg PN40 DN15 LESER Veerveiligheid Type 548 serie 433 staal/metaal gesloten veerkap instelbereik 0,50 - 0,70 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13710713
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 548 serie 433 staal/metaal gesloten veerkap instelbereik 0,30 - 0,35 barg PN40 DN15 LESER Veerveiligheid Type 548 serie 433 staal/metaal gesloten veerkap instelbereik 0,30 - 0,35 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13710711
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 548 serie 433 staal/metaal gesloten veerkap instelbereik 30,41 - 40,00 barg PN40 DN15 LESER Veerveiligheid Type 548 serie 433 staal/metaal gesloten veerkap instelbereik 30,41 - 40,00 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13710725
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Uitvoering: Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Staal
Materiaal uitlaatzijde: Staal
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde: Flens
Druktrap inlaatzijde: PN40
Instelbereik (bar)
Afblaaskarakteristiek: Laaglichtend
Klepdoorlaat (mm)
Kleplichter
Gasdichte kap: Ja
Veerkap gesloten: Ja
Afdichting: Metaal
Filters wissen (339 van 339 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende