ProductPage

LESER Veerveiligheid Type 562 serie 440 gietijzer hooglichtend flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Discharge capacity table  (PDF)
Product Manual Gebruikshandleiding  (PDF)
Productoverzicht

Hooglichtend gietijzeren veiligheidstoestel Type 562 in haakse uitvoering met flens.
Insteldrukbereikl van 1 barg tot 10 barg.
Afsteldruk op te geven bij bestelling.

Toepassing

  • Warmwaterketels volgens TRD 721 sectie 6 tot 120 °C volgens DIN 4751 deel 2.

Goedkeuring
Opties
Uitvoering: Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Gietijzer
Materiaal uitlaatzijde: Gietijzer
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde: Flens
Druktrap inlaatzijde: PN16
Instelbereik (bar)
Afblaaskarakteristiek: Hooglichtend
Klepdoorlaat (mm)
Kleplichter: Open
Gasdichte kap: Nee
Veerkap gesloten: Ja
Afdichting: EPDM
Balgafdichting: EPDM
Filters wissen (59 van 59 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Veerveiligheid Type 562 serie 440 gietijzer/EPDM gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 4,51 - 6,5 barg inlaat PN16 DN20 uitlaat PN16 DN32 LESER Veerveiligheid Type 562 serie 440 gietijzer/EPDM gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 4,51 - 6,5 barg inlaat PN16 DN20 uitlaat PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 13477367
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 562 serie 440 gietijzer/EPDM gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 1,8 - 2,25 barg inlaat PN16 DN20 uitlaat PN16 DN32 LESER Veerveiligheid Type 562 serie 440 gietijzer/EPDM gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 1,8 - 2,25 barg inlaat PN16 DN20 uitlaat PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 13477365
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 562 serie 440 gietijzer/EPDM gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 1,0 - 1,3 barg inlaat PN16 DN20 uitlaat PN16 DN32 LESER Veerveiligheid Type 562 serie 440 gietijzer/EPDM gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 1,0 - 1,3 barg inlaat PN16 DN20 uitlaat PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 13477363
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 562 serie 440 gietijzer/EPDM gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 6,51 - 9,4 barg inlaat PN16 DN20 uitlaat PN16 DN32 LESER Veerveiligheid Type 562 serie 440 gietijzer/EPDM gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 6,51 - 9,4 barg inlaat PN16 DN20 uitlaat PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 13477368
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 562 serie 440 gietijzer/EPDM gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 2,26 - 3,24 barg inlaat PN16 DN20 uitlaat PN16 DN32 LESER Veerveiligheid Type 562 serie 440 gietijzer/EPDM gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 2,26 - 3,24 barg inlaat PN16 DN20 uitlaat PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 13477366
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 562 serie 440 gietijzer/EPDM gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 9.41 - 10 barg inlaat PN16 DN20 uitlaat PN16 DN32 LESER Veerveiligheid Type 562 serie 440 gietijzer/EPDM gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 9.41 - 10 barg inlaat PN16 DN20 uitlaat PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 13477369
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 562 serie 440 gietijzer/EPDM gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 1,31 - 1,79 barg inlaat PN16 DN20 uitlaat PN16 DN32 LESER Veerveiligheid Type 562 serie 440 gietijzer/EPDM gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 1,31 - 1,79 barg inlaat PN16 DN20 uitlaat PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 13477364
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 562 serie 440 gietijzer/EPDM gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 5,35 - 9 barg inlaat PN16 DN25 uitlaat PN16 DN40 LESER Veerveiligheid Type 562 serie 440 gietijzer/EPDM gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 5,35 - 9 barg inlaat PN16 DN25 uitlaat PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 13477374
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 562 serie 440 gietijzer/EPDM gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 2,63 - 3,33 barg inlaat PN16 DN25 uitlaat PN16 DN40 LESER Veerveiligheid Type 562 serie 440 gietijzer/EPDM gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 2,63 - 3,33 barg inlaat PN16 DN25 uitlaat PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 13477372
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Veerveiligheid Type 562 serie 440 gietijzer/EPDM gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 2,08 - 2,62 barg inlaat PN16 DN25 uitlaat PN16 DN40 LESER Veerveiligheid Type 562 serie 440 gietijzer/EPDM gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 2,08 - 2,62 barg inlaat PN16 DN25 uitlaat PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 13477371
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Neem voor meer info contact met ons op via webshop@eriks.nl.
Uitvoering: Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Gietijzer
Materiaal uitlaatzijde: Gietijzer
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde: Flens
Druktrap inlaatzijde: PN16
Instelbereik (bar)
Afblaaskarakteristiek: Hooglichtend
Klepdoorlaat (mm)
Kleplichter: Open
Gasdichte kap: Nee
Veerkap gesloten: Ja
Afdichting: EPDM
Balgafdichting: EPDM
Filters wissen (59 van 59 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende