ProductPage

ECON® Balgafsluiter Type: 434 Nodulair gietijzer Flens PN25

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Algemene industrie.
  • Energiecentrales.
  • Rookgasreiniging.
  • Thermische oliesystemen.
  • Stoominstallaties.
  • Verwarmingssystemen.
  • Vacuüminstallaties.
Bijzonderheden
  • Leverbaar met losse klep, regelklep of drukontlaste klep.

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1025
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN25
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Klepvorm: Vaste klep
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Balgafsluiter Type: 434 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN25 Flens DN15 ECON® Balgafsluiter Type: 434 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN25 Flens DN15 ERIKS Artikelnr: 13288260
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Type: 434 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN25 Flens DN20 ECON® Balgafsluiter Type: 434 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN25 Flens DN20 ERIKS Artikelnr: 13288261
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Type: 434 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN25 Flens DN25 ECON® Balgafsluiter Type: 434 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN25 Flens DN25 ERIKS Artikelnr: 13468789
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Type: 434 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN25 Flens DN32 ECON® Balgafsluiter Type: 434 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN25 Flens DN32 ERIKS Artikelnr: 13490498
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Type: 434 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN25 Flens DN40 ECON® Balgafsluiter Type: 434 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN25 Flens DN40 ERIKS Artikelnr: 13144200
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Type: 434 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN25 Flens DN50 ECON® Balgafsluiter Type: 434 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN25 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 13288262
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Type: 434 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN25 Flens DN65 ECON® Balgafsluiter Type: 434 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN25 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 13288278
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Type: 434 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN25 Flens DN80 ECON® Balgafsluiter Type: 434 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN25 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 13288279
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Type: 434 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN25 Flens DN100 ECON® Balgafsluiter Type: 434 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN25 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 13288280
 
Log in om prijzen te zien
Balgafsluiter Type: 434 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN25 Flens DN125 ECON® Balgafsluiter Type: 434 Nodulair gietijzer/Roestvaststaal (RVS) Vaste klep Recht PN25 Flens DN125 ERIKS Artikelnr: 13288281
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JS1025
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN25
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel
Klepvorm: Vaste klep
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende