BROCKHAUS Automatische hoogteversteller voor bankschroef (5051) type 5055
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/brockhaus.jpg)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:hoogwaardige gasdrukveer - afgestemd op het gewicht van de bankschroef. Traploze hoogteverstelling tot 200 mm, draaibaar tot 360°.
Toepassing: een echte vereenvoudiging van het werk. Aanpassing van de bankschroef aan de lichaamslengte voor comfortabel werken en ter voorkoming van een verkeerde lichaamshouding.
![]() |
BROCKHAUS
Hoogteversteller automatisch voor HEUER bankschroef 100 mm
ERIKS Artikelnr: 12055146
Catalogusartikelnr 1: 50550100 |
Prijs (Per stuk):
€ 300,60
|
|
![]() |
BROCKHAUS
Hoogteversteller automatisch voor HEUER bankschroef 120 mm
ERIKS Artikelnr: 12055147
Catalogusartikelnr 1: 50550120 |
Prijs (Per stuk):
€ 300,60
|
|
![]() |
BROCKHAUS
Hoogteversteller automatisch voor HEUER bankschroef 140 mm
ERIKS Artikelnr: 12055148
Catalogusartikelnr 1: 50550140 |
Prijs (Per stuk):
€ 300,60
|
|
![]() |
BROCKHAUS
Hoogteversteller automatisch voor HEUER bankschroef 160/180mm
ERIKS Artikelnr: 12055149
Catalogusartikelnr 1: 50550160 |
Prijs (Per stuk):
€ 300,60
|