RIDGID Draaiplateau voor bankschroef
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Maakt het mogelijk de bankschroef stevig in elke positie te blokkeren.
RIDGID
Draaiplateau voor Junior en Matador bankschroef 100mm
ERIKS Artikelnr: 23140272
Catalogusartikelnr 1: 50200100 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
RIDGID
Draaiplateau voor Junior en Matador bankschroef 120mm
ERIKS Artikelnr: 23140273
Catalogusartikelnr 1: 50200120 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
RIDGID
Draaiplateau voor Superior bankschroef 140-160mm
ERIKS Artikelnr: 11805629
Catalogusartikelnr 1: 50010140 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|