UNISPANN Draaispanplateau vastklembaar op werkbanken tot 80 mm type 5084
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/unispann.jpg)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:bankschroef, klembeugel en aanschroefplaat van licht metalen legering, gelakt met hamerslageffect en naar voren openend. De bankschroef is door de scharnierkogel 360° draaibaar en 90° wendbaar en ook horizontaal en verticaal in iedere hoek verstelbaar. De kogeldoorn heeft aan de bovenkant een karteling, waarop ook andere voorzieningen uitwisselbaar kunnen worden gemonteerd. Met geschroefde, uitwisselbare aluminium bekken.
![]() |
UNISPANN
Bankschroef klembaar 46mm
ERIKS Artikelnr: 23140222
Catalogusartikelnr 1: 50840046 Catalogusartikelnr. 2: 23140222 |
Log in om prijzen te zien | |
![]() |
UNISPANN
Bankschroef klembaar 80mm
ERIKS Artikelnr: 23140223
Catalogusartikelnr 1: 50840080 Catalogusartikelnr. 2: 23140223 |
Log in om prijzen te zien |