UNISPANN Draaispanplateau vastschroefbaar op werkbanken type 5083
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/unispann.jpg)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:bankschroef, klembeugel en aanschroefplaat van licht metalen legering, gelakt met hamerslageffect en naar voren openend. De bankschroef is door de scharnierkogel 360° draaibaar en 90° wendbaar en ook horizontaal en verticaal in iedere hoek verstelbaar. De kogeldoorn heeft aan de bovenkant een karteling, waarop ook andere voorzieningen uitwisselbaar kunnen worden gemonteerd. Met geschroefde, uitwisselbare aluminium bekken.
![]() |
UNISPANN
Bankschroef opschroefbaar 46mm
ERIKS Artikelnr: 23140220
Catalogusartikelnr 1: 50830046 Catalogusartikelnr. 2: 23140220 |
Log in om prijzen te zien | |
![]() |
UNISPANN
Bankschroef opschroefbaar 80mm
ERIKS Artikelnr: 23140221
Catalogusartikelnr 1: 50830080 Catalogusartikelnr. 2: 23140221 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|