LEINEN Hoogteverstelapparaat voor parallelbankschroef (5004) type 5005
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:de automatische instelling tot maximaal 215 mm door gasdrukveer maakt een traploze, verticale fijnafstelling en draaiing van 360° mogelijk. Levering zonder bevestigingsschroeven.
LEINEN
Hoogteversteller automatisch voor bankschroef 100 mm
ERIKS Artikelnr: 12509673
Catalogusartikelnr 1: 50050100 |
Log in om prijzen te zien | ||
LEINEN
Hoogteversteller automatisch voor bankschroef 125mm
ERIKS Artikelnr: 12509674
Catalogusartikelnr 1: 50050125 |
Prijs (Per stuk):
€ 405,77
|
||
LEINEN
Hoogteversteller automatisch voor bankschroef 150mm
ERIKS Artikelnr: 12509767
Catalogusartikelnr 1: 50050150 |
Log in om prijzen te zien |