FORMAT Hoogteverstelapparaat voor parallelbankschroef (5013 en 5014) type 5032
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Hoogteverstelapparaat, mechanisch via een spindel, passend voor parallelbankschroeven (bestel-nr. 5013 en 5014)
Toepassing: maakt de verstelling in de hoogte tot max. 240 mm mogelijk, 360° draaibaar; daardoor is een traploze verticale en horizontale fijnafstelling mogelijk.
FORMAT
Hoogteversteller mechanisch voor bankschroef 120 mm
ERIKS Artikelnr: 23140205
Catalogusartikelnr 1: 50320120 |
Prijs (Per stuk):
€ 319,22
|
||
FORMAT
Hoogteversteller mechanisch voor bankschroef 140 mm
ERIKS Artikelnr: 23140206
Catalogusartikelnr 1: 50320140 |
Prijs (Per stuk):
€ 319,22
|