FORMAT Klemschroef voor parallelbankschroef (5013 en 5014) type 5018
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:van staal gesmeed.
Toepassing: ter bevestiging aan werkbanken, zonder boren. br<
Aanwijzing: passend voor parallelbankschroeven (bestel-nr. 5013 en 5014).
FORMAT
Klemschroef voor bankschroef 100 mm
ERIKS Artikelnr: 23140184
Catalogusartikelnr 1: 50180100 |
Prijs (Per stuk):
€ 84,96
|
||
FORMAT
Klemschroef voor bankschroef 120 mm
ERIKS Artikelnr: 23140185
Catalogusartikelnr 1: 50180120 |
Prijs (Per stuk):
€ 84,96
|