RIDGID Opzetpijpbek staal
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Met de RIDGID-Peddinghaus-opzetbekken kunt u uw bankschroef aanpassen voor het stevig vastklemmen van om het even welk werkstuk.
RIDGID
buisspanbek 120mm
ERIKS Artikelnr: 23140126
Catalogusartikelnr 1: 50230120 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
RIDGID
buisspanbek 140mm
ERIKS Artikelnr: 11805645
Catalogusartikelnr 1: 50230140 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
RIDGID
buisspanbek 160mm
ERIKS Artikelnr: 11805646
Catalogusartikelnr 1: 50230160 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
RIDGID
buisspanbek 180mm
ERIKS Artikelnr: 11805647
Catalogusartikelnr 1: 50230180 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|