LEINEN Precisie parallelbankschroef type 5004
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/leinen.jpg)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:zware robuuste uitvoering van zeer vast grijs gietijzer, hoogste nauwkeurigheid bij inspannen door lange en precieze zwaluwstaartgeleiding. Afgedekte en tegen vuil beschermde spil met licht lopende trapeziumschroefdraad, verwisselbare en omkeerbare geharde stalen bekken, geïntegreerde buis-spanbek, naar achteren openend en met groot aambeeldvlak voor eenvoudige uitlijningswerkzaamheden.
Toepassing: op grond van robuuste bouwwijze en de bijzonder nauwkeurige geleiding/opspanning universeel te gebruiken.
![]() |
LEINEN
Parallelbankschroef precisie 100mm
ERIKS Artikelnr: 23140136
Catalogusartikelnr 1: 50040100 |
Prijs (Per stuk):
€ 371,32
|
|
![]() |
LEINEN
Parallelbankschroef precisie 125mm
ERIKS Artikelnr: 23140137
Catalogusartikelnr 1: 50040125 |
Log in om prijzen te zien | |
![]() |
LEINEN
Parallelbankschroef precisie 150mm
ERIKS Artikelnr: 23140138
Catalogusartikelnr 1: 50040150 |
Log in om prijzen te zien |