ProductPage

Slang CP ARAMID 461, zuig-/blaasslang tot 260 °C

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • zuig- en blaasslang voor hete lucht, rook, gas, dampen, uitlaatgassen, voorverwarmen van motoren, etc.
  • eveneens inzetbaar als vouwbalg of compensator
  • bestand tegen trillingen en mechanische schokken
Temperatuurbereik
  • -60 °C tot +260 °C
  • kortstondig tot +300 °C
Uitvoering
  • speciaal geïmpregneerd keramisch weefseldoek, met klemprofiel in verzinkt staal
  • hoge axiale samendrukbaarheid (4:1)
  • soepel en knikvast
  • zeer goede chemische bestendigheid
  • mechanisch sterk
  • uitwendig bestand tegen wrijving: het klemprofiel verhindert het doorschuren van de buitenfolie
Koppelingen
naar keuze of rechtstreeks te monteren op een pijp

Montagewijze
wormschroefklemmen type Spiralex

Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar)
Minimum barstdruk (bar)
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Min. buigradius (mm)
Materiaal binnenwand: Geïmpregneerd keramisch weefseldoek
Temperatuurbereik (°C): van -60 tot 260
Filters wissen (31 van 31 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Slang CP ARAMID 461, variabele rollengte, inwendige diameter   38 Slang CP ARAMID 461, variabele rollengte, inwendige diameter 38 ERIKS Artikelnr: 11193331
 
Prijs (Per meter):
€ 135,50
Slang CP ARAMID 461, variabele rollengte, inwendige diameter   40 Slang CP ARAMID 461, variabele rollengte, inwendige diameter 40 ERIKS Artikelnr: 11193332
 
Prijs (Per meter):
€ 135,50
Slang CP ARAMID 461, variabele rollengte, inwendige diameter   50 Slang CP ARAMID 461, variabele rollengte, inwendige diameter 50 ERIKS Artikelnr: 11193403
 
Prijs (Per meter):
€ 134,50
Slang CP ARAMID 461, variabele rollengte, inwendige diameter   55 Slang CP ARAMID 461, variabele rollengte, inwendige diameter 55 ERIKS Artikelnr: 11193404
 
Prijs (Per meter):
€ 141,50
Slang CP ARAMID 461, variabele rollengte, inwendige diameter   60 Slang CP ARAMID 461, variabele rollengte, inwendige diameter 60 ERIKS Artikelnr: 11193405
 
Prijs (Per meter):
€ 142,00
Slang CP ARAMID 461, variabele rollengte, inwendige diameter   65 Slang CP ARAMID 461, variabele rollengte, inwendige diameter 65 ERIKS Artikelnr: 11193406
 
Prijs (Per meter):
€ 150,00
Slang CP ARAMID 461, variabele rollengte, inwendige diameter   70 Slang CP ARAMID 461, variabele rollengte, inwendige diameter 70 ERIKS Artikelnr: 11193407
 
Prijs (Per meter):
€ 152,50
Slang CP ARAMID 461, variabele rollengte, inwendige diameter   75 Slang CP ARAMID 461, variabele rollengte, inwendige diameter 75 ERIKS Artikelnr: 11193408
 
Prijs (Per meter):
€ 157,50
Slang CP ARAMID 461, variabele rollengte, inwendige diameter   80 Slang CP ARAMID 461, variabele rollengte, inwendige diameter 80 ERIKS Artikelnr: 11193409
 
Prijs (Per meter):
€ 160,00
Slang CP ARAMID 461, variabele rollengte, inwendige diameter   90 Slang CP ARAMID 461, variabele rollengte, inwendige diameter 90 ERIKS Artikelnr: 11193410
 
Prijs (Per meter):
€ 171,50
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar)
Minimum barstdruk (bar)
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Min. buigradius (mm)
Materiaal binnenwand: Geïmpregneerd keramisch weefseldoek
Temperatuurbereik (°C): van -60 tot 260
Filters wissen (31 van 31 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende