ProductPage

Slang CP HiTex 483, zuig-/blaasslang tot 900 °C

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • zuig- en blaasslang voor hete lucht, rook- en uitlaatgassen, dampen, enz. waar zich extreem hoge temperaturen voordoen
  • hetelucht blaasslang voor het voorverwarmen en ijsvrij maken van motoren en vliegtuigen
  • eveneens inzetbaar als vouwbalg of compensator
Temperatuurbereik
  • -60 °C tot +900 °C
  • kortstondig tot +1100 °C
Uitvoering
  • binnenwand speciaal geïmpregneerd keramisch weefseldoek, met RVS draden versterkt
  • tussenlaag keramisch isolatie
  • buitenwand speciaal geïmpregneerde keramische weefseldoek met een klemprofiel in roestvast staal
  • axiaal samendrukbaar
  • soepel en knikvast
  • robuuste uitvoering
  • uitwendig bestand tegen wrijving: het klemprofiel verhindert het doorschuren van de buitenfolie
Koppelingen
naar keuze of rechtstreekste monteren op een pijp

Montagewijze
wormschroefklemmen type Spiralex

Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar)
Minimum barstdruk (bar)
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Min. buigradius (mm)
Materiaal binnenwand: Geïmpregneerd glasweefsel
Temperatuurbereik (°C): van -60 tot 900
Filters wissen (21 van 21 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Slang CP HiTex 483, variabele rollengte, inwendige diameter  100 Slang CP HiTex 483, variabele rollengte, inwendige diameter 100 ERIKS Artikelnr: 11194617
 
Prijs (Per meter):
€ 978,00
Slang CP HiTex 483, variabele rollengte, inwendige diameter  110 Slang CP HiTex 483, variabele rollengte, inwendige diameter 110 ERIKS Artikelnr: 11194618
 
Prijs (Per meter):
€ 1.008,00
Slang CP HiTex 483, variabele rollengte, inwendige diameter  120 Slang CP HiTex 483, variabele rollengte, inwendige diameter 120 ERIKS Artikelnr: 11194619
 
Prijs (Per meter):
€ 1.063,00
Slang CP HiTex 483, variabele rollengte, inwendige diameter  125 Slang CP HiTex 483, variabele rollengte, inwendige diameter 125 ERIKS Artikelnr: 11194620
 
Prijs (Per meter):
€ 1.090,00
Slang CP HiTex 483, variabele rollengte, inwendige diameter  130 Slang CP HiTex 483, variabele rollengte, inwendige diameter 130 ERIKS Artikelnr: 11194621
 
Prijs (Per meter):
€ 1.099,00
Slang CP HiTex 483, variabele rollengte, inwendige diameter  140 Slang CP HiTex 483, variabele rollengte, inwendige diameter 140 ERIKS Artikelnr: 11194622
 
Prijs (Per meter):
€ 1.122,00
Slang CP HiTex 483, variabele rollengte, inwendige diameter  150 Slang CP HiTex 483, variabele rollengte, inwendige diameter 150 ERIKS Artikelnr: 11194653
 
Prijs (Per meter):
€ 1.141,00
Slang CP HiTex 483, variabele rollengte, inwendige diameter  160 Slang CP HiTex 483, variabele rollengte, inwendige diameter 160 ERIKS Artikelnr: 11194654
 
Prijs (Per meter):
€ 1.178,00
Slang CP HiTex 483, variabele rollengte, inwendige diameter  170 Slang CP HiTex 483, variabele rollengte, inwendige diameter 170 ERIKS Artikelnr: 11194655
 
Prijs (Per meter):
€ 1.236,00
Slang CP HiTex 483, variabele rollengte, inwendige diameter  175 Slang CP HiTex 483, variabele rollengte, inwendige diameter 175 ERIKS Artikelnr: 11194656
 
Prijs (Per meter):
€ 1.265,00
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar)
Minimum barstdruk (bar)
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Min. buigradius (mm)
Materiaal binnenwand: Geïmpregneerd glasweefsel
Temperatuurbereik (°C): van -60 tot 900
Filters wissen (21 van 21 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende