ProductPage

Slang CP PTFE/Glas 471, zuig-/blaasslang tot 250 °C

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • zuig- en blaasslang voor extreem koude lucht, hete lucht en agressieve dampen in onder andere de chemische industrie
  • eveneens inzetbaar als vouwbalg of compensator
Temperatuurbereik
  • -150 °C tot +250 °C
  • kortstondig tot +270 °C
Uitvoering
  • PTFE folie inwendig, speciaal glasweefsel uitwendig, met een klemprofiel in roestvast staal
  • hoge axiale samendrukbaarheid (4:1)
  • soepel en knikvast
  • zeer goede chemische bestendigheid
  • mechanisch sterk
  • anti-kleef binnenwand
  • UV- en ozonbestendig
  • uitwendig bestand tegen wrijving: het klemprofiel verhindert het doorschuren van de buitenfolie
Koppelingen
naar keuze of rechtstreeks te monteren op een pijp

Montagewijze
wormschroefklemmen type Spiralex

Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar)
Minimum barstdruk (bar)
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Min. buigradius (mm)
Materiaal binnenwand: PTFE/glasvezel
Temperatuurbereik (°C): van -150 tot 250
Filters wissen (28 van 28 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Slang CP PTFE/Glas 471, variabele rollengte, inwendige diameter   50 Slang CP PTFE/Glas 471, variabele rollengte, inwendige diameter 50 ERIKS Artikelnr: 11193474
 
Prijs (Per meter):
€ 253,00
Slang CP PTFE/Glas 471, variabele rollengte, inwendige diameter   55 Slang CP PTFE/Glas 471, variabele rollengte, inwendige diameter 55 ERIKS Artikelnr: 11193475
 
Prijs (Per meter):
€ 253,00
Slang CP PTFE/Glas 471, variabele rollengte, inwendige diameter   60 Slang CP PTFE/Glas 471, variabele rollengte, inwendige diameter 60 ERIKS Artikelnr: 11193476
 
Prijs (Per meter):
€ 253,00
Slang CP PTFE/Glas 471, variabele rollengte, inwendige diameter   65 Slang CP PTFE/Glas 471, variabele rollengte, inwendige diameter 65 ERIKS Artikelnr: 11193477
 
Prijs (Per meter):
€ 253,00
Slang CP PTFE/Glas 471, variabele rollengte, inwendige diameter   70 Slang CP PTFE/Glas 471, variabele rollengte, inwendige diameter 70 ERIKS Artikelnr: 11193478
 
Prijs (Per meter):
€ 253,00
Slang CP PTFE/Glas 471, variabele rollengte, inwendige diameter   75 Slang CP PTFE/Glas 471, variabele rollengte, inwendige diameter 75 ERIKS Artikelnr: 11193479
 
Prijs (Per meter):
€ 253,00
Slang CP PTFE/Glas 471, variabele rollengte, inwendige diameter   80 Slang CP PTFE/Glas 471, variabele rollengte, inwendige diameter 80 ERIKS Artikelnr: 11193480
 
Prijs (Per meter):
€ 259,50
Slang CP PTFE/Glas 471, variabele rollengte, inwendige diameter   90 Slang CP PTFE/Glas 471, variabele rollengte, inwendige diameter 90 ERIKS Artikelnr: 11193481
 
Prijs (Per meter):
€ 273,00
Slang CP PTFE/Glas 471, variabele rollengte, inwendige diameter  100 Slang CP PTFE/Glas 471, variabele rollengte, inwendige diameter 100 ERIKS Artikelnr: 11193482
 
Prijs (Per meter):
€ 289,50
Slang CP PTFE/Glas 471, variabele rollengte, inwendige diameter  110 Slang CP PTFE/Glas 471, variabele rollengte, inwendige diameter 110 ERIKS Artikelnr: 11193533
 
Prijs (Per meter):
€ 305,00
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar)
Minimum barstdruk (bar)
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Min. buigradius (mm)
Materiaal binnenwand: PTFE/glasvezel
Temperatuurbereik (°C): van -150 tot 250
Filters wissen (28 van 28 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende