ProductPage

Slang CP VITON® 459, zuig-/blaasslang tot 210 °C, elektrisch geleidend

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • elektrisch geleidende zuig- en blaasslang voor agressieve dampen en rook in een explosie gevoelige ruimte in de chemische industrie
  • eveneens inzetbaar als vouwbalg of compensator
Temperatuurbereik
-20 °C tot +210 °C

Uitvoering
  • polyesterweefsel, Viton geïmpregneerd, klemprofiel in verzinkt staal
  • hoge axiale samendrukbaarheid (4:1)
  • oppervlakteweerstand en doorgangsweerstand R < 104 Ω
  • extreem soepel en knikvast
  • UV- en ozonbestendig
  • heel goede chemische bestendigheid
  • uitwendig bestand tegen wrijving: het klemprofiel verhindert het doorschuren van de buitenfolie
Koppelingen
naar keuze of rechtstreeks te monteren op een pijp

Montagewijze
wormschroefklemmen type Spiralex

Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar)
Minimum barstdruk (bar)
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Min. buigradius (mm)
Materiaal binnenwand: FPM
Temperatuurbereik (°C): van -20 tot 210
Filters wissen (33 van 33 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Slang CP VITON® 459, variabele rollengte, inwendige diameter   38 Slang CP VITON® 459, variabele rollengte, inwendige diameter 38 ERIKS Artikelnr: 11193228
 
Prijs (Per meter):
€ 92,20
Slang CP VITON® 459, variabele rollengte, inwendige diameter   40 Slang CP VITON® 459, variabele rollengte, inwendige diameter 40 ERIKS Artikelnr: 11193229
 
Prijs (Per meter):
€ 92,20
Slang CP VITON® 459, variabele rollengte, inwendige diameter   50 Slang CP VITON® 459, variabele rollengte, inwendige diameter 50 ERIKS Artikelnr: 11193230
 
Prijs (Per meter):
€ 92,20
Slang CP VITON® 459, variabele rollengte, inwendige diameter   55 Slang CP VITON® 459, variabele rollengte, inwendige diameter 55 ERIKS Artikelnr: 11193231
 
Prijs (Per meter):
€ 101,00
Slang CP VITON® 459, variabele rollengte, inwendige diameter   60 Slang CP VITON® 459, variabele rollengte, inwendige diameter 60 ERIKS Artikelnr: 11193232
 
Prijs (Per meter):
€ 110,50
Slang CP VITON® 459, variabele rollengte, inwendige diameter   65 Slang CP VITON® 459, variabele rollengte, inwendige diameter 65 ERIKS Artikelnr: 11193263
 
Prijs (Per meter):
€ 119,00
Slang CP VITON® 459, variabele rollengte, inwendige diameter   70 Slang CP VITON® 459, variabele rollengte, inwendige diameter 70 ERIKS Artikelnr: 11193264
 
Prijs (Per meter):
€ 129,50
Slang CP VITON® 459, variabele rollengte, inwendige diameter   75 Slang CP VITON® 459, variabele rollengte, inwendige diameter 75 ERIKS Artikelnr: 11193265
 
Prijs (Per meter):
€ 136,50
Slang CP VITON® 459, variabele rollengte, inwendige diameter   80 Slang CP VITON® 459, variabele rollengte, inwendige diameter 80 ERIKS Artikelnr: 11193266
 
Prijs (Per meter):
€ 148,00
Slang CP VITON® 459, variabele rollengte, inwendige diameter   90 Slang CP VITON® 459, variabele rollengte, inwendige diameter 90 ERIKS Artikelnr: 11193267
 
Prijs (Per meter):
€ 168,50
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar)
Minimum barstdruk (bar)
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Min. buigradius (mm)
Materiaal binnenwand: FPM
Temperatuurbereik (°C): van -20 tot 210
Filters wissen (33 van 33 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende