ProductPage
PCE

BIMOS Stahulp met platte schaalvoet Ø 470mm

ERIKS Artikel #:

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar

Product Documentatie

Document Soort bestand

Stahulp met platte schaalvoet (Ø 470 mm)

•    Ontlasting van de gehele rug
De wervelkolom ondersteunende stahulp verandert moeizaam staan in een aangenaam „stazitten".
Voorkomt eenzijdige belasting van de afzonderlijke spiergroepen en hieruit voortvloeiende bloeddoorstromingsproblemen en verkrampingen.
•    Werkverlichting door ondersteund staan
Ideaal op plaatsen, waar langdurig staan bezwaarlijk is, maar waar zitten echter niet mogelijk is.
In de gereedschapsbouw, achter de verkoopbalie, bij de draaibank enz.



•    Enorme bewegingsvrijheid
Gasveer-hoogteverstelling van 650 tot 850 mm.
Zitvlak van integraalschuim, naar voren 10° in schuinte verstelbaar.
Het zitvlak is 360° draaibaar.
Geïntegreerde draaggreep.
Metalen delen epoxyharsgecoat.
Kleur: antraciet.