GEDORE Verrijdbare werkbank extra breed type 1504 XL
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Korpus:
- afmetingen: H 985 x B 1250 x D 550 mm
- 30 mm dik beukenmultiplex-blad, oppervlak door lijnolievernis extra beschermd
- grote bergruimte met legbord en deur
- veiligheid door hielbescherming voor personen
- plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORIT-blauw Laden:
- centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- 1 XL-lade (B 1055 x D 400 mm), 6 brede laden (B 640 x D 400 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar
- veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand
- kogelgelagerde geleiderails
- individueel in te delen m.b.v. lengte- en dwarsschotjes (ook los leverbaar)
- laden tot 40 kg belastbaar, onderste zware schuiflade tot 60 kg
- plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORIT zilver Hoogwaardig GEDORE-onderstel:
- totaal draagvermogen 700 kg, bij mobiel gebruik 500 kg
- 2 hoogwaardige rolgelagerde GEDORE wielen (bokwielen Ø 200 mm)
- 2 lichtlopende kogelgelagerde GEDORE wielen (zwenkwielen Ø 125 mm), beide met rij- en zwenkblokkering
- GEDORE asconstructie zorgt ook bij maximale belasting voor licht lopen, wendbaarheid en spoorvastheid Toebehoren:
- 10 lengte- (LS) en 2 dwarsschotjes (DS) van verzinkt plaatstaal Opties:
- optimaal te vullen met GEDORE gereedschapsmodules (1500 ES/1500 CT of 2005 CT)
- uitbreidbaar door achterwand R 1504 XL-L
- andere ladevarianten op aanvraag
- speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag
- levering zonder gereedschap en toebehoren