Dubbele overkapping Siegen
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Multifunctionele overkapping model Siegen, tweezijdig, trapeziumplaat RAL 9002
• Effriciënte lessenaarsdak-constructie
Multifunctionele staalconstructie, een- of tweezijdig, als basis- en aanbouwmodule leverbaar.
Het corrosiebestendig frame van ronde buizen evenals de zijelementen wordt voor het verankeren met grondplaten geleverd.
Dakbedekking van verzinkt en in kleur uitgevoerde trapeziumplaten.
• Technische specificaties
Lengte: 4300 mm.
Buitenmaat dak: 4800 mm.
Diepte: 2330 mm enkelzijdig, 4660 mm dubbelzijdig.
Hoogte: 2250 mm (nok), 2000 mm (goot).
• Eenvoudige montage en snel gebruiksklaar
Levering als bouwpakket met uitvoerige montagehandleiding en fundamentschema.