Enkele overkapping Siegen
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Multifunctionele overkapping model Leipzig, enkelzijdig, trapeziumplaat RAL 9002
• Effriciënte lessenaarsdak-constructie
Multifunctionele staalconstructie, een- of tweezijdig, als basis- en aanbouwmodule leverbaar.
Het corrosiebestendig frame van ronde buizen evenals de zijelementen wordt voor het verankeren met grondplaten geleverd.
Dakbedekking van verzinkt en in kleur uitgevoerde trapeziumplaten.
• Technische specificaties
Lengte: 4300 mm.
Buitenmaat dak: 4800 mm.
Diepte: 2330 mm enkelzijdig, 4660 mm dubbelzijdig.
Hoogte: 2250 mm (nok), 2000 mm (goot).
• Eenvoudige montage en snel gebruiksklaar
Levering als bouwpakket met uitvoerige montagehandleiding en fundamentschema.
Overkapping S18 4300x2330x2250 verzinkt
ERIKS Artikelnr: 14340377
Catalogusartikelnr 1: 8503820925 |
Log in om prijzen te zien | ||
Overkapping enkel achterwand basis plaatstaal
ERIKS Artikelnr: 14340379
Catalogusartikelnr 1: 8504114653 |
Log in om prijzen te zien |