VARIOFIT Etagewagens met draadgaaswanden met afsluitbare deuren
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Etagewagen met draadgaaswanden en deuren, draaigreepsluiting
• Robuuste kwaliteit met duw-/trekbeugel
Staalconstructie geheel gelast, poedergecoat RAL 5010 gentiaanblauw, duurzame oppervlaktebescherming, slag- en krasbestendig.
Draadrooster: 50x50 mm. duw-/trekbeugel ingeklapt aansluitend op het frame.
• Stevige legborden
Houtvezelplaten, 4 losse, 1 vaste, beuken toplaag.
Etagehoogten variabel inzetbaar door borddragers in raster 100 mm.
Draagvermogen per legbord 80 kg.
• Draadrooster: 50x50 mm
Wandhoogte: 1530 mm.
Totale hoogte: 1800 mm.
• Etagehoogten
Bodemhoogte: bij 290 mm hoogte.
• Met 2 zwenk- en 2 bokwielen
Thermoplastische rubberbanden grijs (streeploos) Ø 200x50 mm.
Naven met precisie-kogellagers.
• Standaard met EasyStop
• Uitvoering
Met dubbele vleugeldeur en draaigreepsluiting.