ItemPage
PCE

DANCOP Laadsteun 1020-1340mm

ERIKS Artikelnr: 12965949

Catalogusartikelnr 1: 3010.5765

EAN: 4053569253512

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.183,77
Log in om uw condities te zien

Uitschuifbare beladingssteun

•     Uitstekend belastbaar tot 40 t
Voor het veilig beladen van trailers en trucks met opleggers tot 40 t
totaalgewicht. Zo wordt het kantelen van de oplegger voorkomen.
Deze extra beveiliging wordt conformt BGI 582 en BGI 603 van de brancheorganisatie dringend aanbevolen.
•    Technische specificaties
Draagvermogen: tot 40 t.
Hoogteverstelling: van 1025–1344 mm met behulp van gasveer.
Voetplaat: 470x425 mm, met extra groot contactvlak.
Bevestigingsbalk: 760x120 mm, extra groot.
Wielen met luchtbanden: Ø 380 mm.

Beste bezoeker,

Hoe gaat ERIKS om met de ontwikkelingen rondom COVID-19?
Het nieuwe coronavirus breidt zich verder uit. ERIKS heeft alle noodzakelijke maatregelen genomen om haar medewerkers te beschermen. De uitlevering van producten besteld op onze webshop functioneert zoals gebruikelijk.

Welke maatregelen heeft ERIKS genomen?

  • ERIKS-medewerkers hanteren de geldende hygiëne instructies van het RIVM, (inclusief social distancing van 1,5 m);
  • Personeel werkt in principe vanuit huis, uitgezonderd onze afdeling Logistiek;
  • Afhalen van leveringen bij ERIKS-vestigingen is niet langer mogelijk.

Impact op leveringen
Tot op heden beïnvloedt de verspreiding van COVID-19 de leveringen van ERIKS niet. Orders worden op een normale wijze behandeld en uitgeleverd*. Met toeleveranciers die productielocaties in de door het COVID-19 getroffen gebieden hebben, onderhouden wij intensief contact. Indien er aanleiding toe is, zoeken wij naar alternatieven om de leveringen zo goed mogelijk te garanderen. In algemene zin zijn onze voorraadposities toereikend. Omdat de situatie in getroffen gebieden snel kan wijzigen, blijft de status rondom leveringen altijd een momentopname.

** Uitzondering hierop zijn mondkapjes, overalls, desinfecterende gels en aanverwante hygiëneproducten. Vanwege een wereldwijd tekort aan deze producten zijn deze momenteel helaas niet leverbaar.

Het ERIKS Webshop-team