FETRA Werkplaatswagen
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Bijvoorbeeld: Opbouwsysteem: Gelaste stalen buis, gepoedercoat, kast grijs RAL 7035, front blauw RAL 5007.
Laadvlak van houtvezelplaat liggend in een stalen frame. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, naaf met rollager.
Zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3. 1 afsluitbare stalen kast (HxBxT: 600x500x700 mm) met vleugeldeur,
1 vaste en 2 verstelbare etages. Draagvermogen per legbord 30 kg.
1 Centraal afsluitbare schuifladenkast (HxBxT: 600x500x700 mm) met 4 schuifladen (1 x 105 mm, 2 x 120 mm en 1 x 180 mm hoog),
kogellagergeleiding en uittrekbeveiliging. 4/5-Uittrekbaar. Draagvermogen per schuiflade 25 kg.
FETRA
Werkplaatswagen 12452 - 500 kg, laadvlak 985 x 590 mm, werkblad met opstaande rand
ERIKS Artikelnr: 23479657
Catalogusartikelnr 1: 8504566331 |
Prijs (Per stuk):
€ 922,94
|