BLICKLE Bokwiel serie B-ALST
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Behuizing: Serie L/B/BH: Geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout (wieldiamater 150 - 250 mm), met draaikransafdichting. De speciale dynamische Blickle-persing realiseert een minimale speling op de draaikrans en een hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen.
Geschroefde wielas.
Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij.
Wiel: Serie ALST: Hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Softhane?>, 75° Shore A, groen, niet-strepend, geen contactverkleuring.
Velg: Gegoten aluminium.
Lagering: 2 ingeperste kogellagers.
BLICKLE
Bokwiel B-ALST 100K
ERIKS Artikelnr: 12533772
|
Prijs (Per stuk):
€ 66,83
|
||
BLICKLE
Bokwiel B-ALST 125K
ERIKS Artikelnr: 12533773
|
Prijs (Per stuk):
€ 78,80
|