ProductPage

BLICKLE Bokwiel serie B-TPA

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Serie: LE-TPA, B-TPA

Plaatstalen wielen met bevestigingsplaat, wiel met thermoplastisch rubberen loopvlak.

Behuizing: serie LE/B - Geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met draaikransafdichting. De speciale dynamische Blicklepersing realiseert een minimale speling op de draaikrans en een hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen. Geschroefde wielas.
Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6 vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.

Wiel: serie TPA - Loopvlak: hoogwaardig, thermoplastisch rubberelastomeer (TPE), oliehoudend, 85° Shore A, grijs, niet strepend.
Velg: hoogwaardig, slagvast polypropyleen, zilvergrijs (variant elektrisch geleidend “-ELS” zwart).
Lagering: glijlager, rollager of een centraal ingespoten kogellager (C).
kogellager (C) standaard met kunststofdraadbescherming.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.

Uitvoering wiel: Bokwiel
Materiaal loopvlak: Thermoplastisch rubberelastomeer
Breedte (mm)
Diameter (mm)
Draaggewicht (kg)
Temperatuurgebied (°C): van -25 tot 80
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Bokwiel B-TPA 80G BLICKLE Bokwiel B-TPA 80G ERIKS Artikelnr: 12406936
 
Prijs (Per stuk):
€ 13,45
Bokwiel B-TPA 160G BLICKLE Bokwiel B-TPA 160G ERIKS Artikelnr: 12535655
 
Prijs (Per stuk):
€ 51,09
Bokwiel B-TPA 200G BLICKLE Bokwiel B-TPA 200G ERIKS Artikelnr: 12535662
 
Prijs (Per stuk):
€ 55,68
Uitvoering wiel: Bokwiel
Materiaal loopvlak: Thermoplastisch rubberelastomeer
Breedte (mm)
Diameter (mm)
Draaggewicht (kg)
Temperatuurgebied (°C): van -25 tot 80
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)