ProductPage

BLICKLE Bokwiel serie BK-ALBS, BH-ALBS

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Serie: LK-ALBS, BK-ALBS, BH-ALBSPlaatstalen wielen, zware uitvoering, met bevestigingsplaat, wiel met polyurethaan loopvlak Blickle Besthane® Soft.Behuizing: serie LK/BK/BH - Dik geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout(wiel-D 125x54 - 200 mm), met draaikransafdichting. De speciale dynamische Blicklepersing van de draaikrans realiseert een minimale speling op de draaikransbij soepel draaien en een hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gechromateerd, Cr6 vrij.Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.Wiel: serie ALBS - Loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Besthane® Soft, 75° Shore A, zeer geringe rolweerstand, hoge dynamischebelastbaarheid, blauw, niet strepend, geen contactverkleuring.Velg: gegoten aluminium.Lagering: twee ingeperste kogellagers.Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.

Uitvoering wiel: Bokwiel
Materiaal loopvlak: PUR (Polyurethaan)
Breedte (mm): 40
Diameter (mm)
Draaggewicht (kg)
Temperatuurgebied (°C): van -25 tot 70
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Bokwiel BK-ALBS 82K BLICKLE Bokwiel BK-ALBS 82K ERIKS Artikelnr: 12534403
 
Prijs (Per stuk):
€ 73,55
Bokwiel BK-ALBS 100K-1 BLICKLE Bokwiel BK-ALBS 100K-1 ERIKS Artikelnr: 12534400
 
Prijs (Per stuk):
€ 77,16
Bokwiel BK-ALBS 125K-1 BLICKLE Bokwiel BK-ALBS 125K-1 ERIKS Artikelnr: 12483279
 
Prijs (Per stuk):
€ 89,38
Uitvoering wiel: Bokwiel
Materiaal loopvlak: PUR (Polyurethaan)
Breedte (mm): 40
Diameter (mm)
Draaggewicht (kg)
Temperatuurgebied (°C): van -25 tot 70
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)