ProductPage

BLICKLE Bokwiel serie BK-ALEV, BH-ALEV

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Serie: LK-ALEV, BK-ALEV, BH-ALEVPlaatstalen wielen, zware uitvoering, met bevestigingsplaat, wiel met elastische, massieve rubberen band “Blickle EasyRoll”.Behuizing: serie LK/BK/BH - Dik geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout(wiel-D 125x50 - 200 mm), met draaikransafdichting. De speciale dynamische Blicklepersing van de draaikrans realiseert een minimale speling op dedraaikrans bij soepel draaien en een hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd,Cr6 vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.Wiel: serie ALEV - Band: hoogwaardig elastisch massief rubber, lichtloopkwaliteit “Blickle EasyRoll”, 65° Shore A, zwart.Velg: gegoten aluminium.Lagering: twee ingeperste kogellagers.Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.

Uitvoering wiel: Bokwiel
Materiaal loopvlak: Massief rubber
Breedte (mm): 40
Diameter (mm): 125
Draaggewicht (kg): 250
Temperatuurgebied (°C): van -25 tot 80
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Bokwiel BK-ALEV 125K-3 BLICKLE Bokwiel BK-ALEV 125K-3 ERIKS Artikelnr: 12499898
 
Prijs (Per stuk):
€ 61,00
Bokwiel BK-ALEV 125K-1-SG BLICKLE Bokwiel BK-ALEV 125K-1-SG ERIKS Artikelnr: 12534410
 
Prijs (Per stuk):
€ 54,04
Bokwiel BK-ALEV 125K-1 BLICKLE Bokwiel BK-ALEV 125K-1 ERIKS Artikelnr: 12125470
 
Prijs (Per stuk):
€ 50,68
Uitvoering wiel: Bokwiel
Materiaal loopvlak: Massief rubber
Breedte (mm): 40
Diameter (mm): 125
Draaggewicht (kg): 250
Temperatuurgebied (°C): van -25 tot 80
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)