ProductPage

BLICKLE Bokwiel serie BK-POTH, BH-POTH

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Serie: LK-POTH, BK-POTH, BH-POTHPlaatstalen wielen, zware uitvoering, met bevestigingsplaat, wiel met thermoplastisch polyurethaan loopvlak.Behuizing: serie LK/BK/BH - Dik geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout(wiel-D 150-200 mm), met draaikransafdichting. De speciale dynamische Blickle-persing van de draaikrans realiseert een minimale speling op de draaikrans bijsoepel draaien en een hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6 vrij.Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.Wiel: serie POTH - Loopvlak: hoogwaardig, thermoplastisch polyurethaan, 94° Shore A, donkergrijs, niet strepend, geen contactverkleuring.Velg: hoogwaardig, slagvast polyamide 6, gebroken wit.Lagering: glijlager, rollager, twee ingeperste kogellagers of een centraal ingespoten kogellager (C).Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.

Uitvoering wiel: Bokwiel
Materiaal loopvlak: Polyamide 6
Breedte (mm): 40
Diameter (mm): 125
Draaggewicht (kg): 350
Temperatuurgebied (°C): van -25 tot 70
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Bokwiel BK-POTH 125G-1 BLICKLE Bokwiel BK-POTH 125G-1 ERIKS Artikelnr: 12534647
 
Prijs (Per stuk):
€ 35,83
Bokwiel BK-POTH 125K-1 BLICKLE Bokwiel BK-POTH 125K-1 ERIKS Artikelnr: 11905002
 
Prijs (Per stuk):
€ 41,74
Bokwiel BK-POTH 125K-3 BLICKLE Bokwiel BK-POTH 125K-3 ERIKS Artikelnr: 12534653
 
Prijs (Per stuk):
€ 46,33
Uitvoering wiel: Bokwiel
Materiaal loopvlak: Polyamide 6
Breedte (mm): 40
Diameter (mm): 125
Draaggewicht (kg): 350
Temperatuurgebied (°C): van -25 tot 70
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)