BLICKLE Bokwiel serie BO-ALTH
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Behuizing: Serie LO/BO: Solide, gelaste stalen constructie, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, extra versterkt door 4 speciaal gevormde en geharde lagerschalen, draaikransafdichting door labyrintbouw, met smeernippel, met ingelaste zeer stabiele centrale bout geschroefd en gezekerd.
Geschroefde wielas.
Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij.
Wiel: Serie ALTH: Hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane?>, 92° Shore A, lichtbruin, niet-strepend, geen contactverkleuring.
Velg: Gegoten aluminium.
Lagering: 2 ingeperste kogellagers.
BLICKLE
Bokwiel BO-ALTH 127K
ERIKS Artikelnr: 12534877
|
Prijs (Per stuk):
€ 130,38
|
||
BLICKLE
Bokwiel BO-ALTH 250K
ERIKS Artikelnr: 12534885
|
Prijs (Per stuk):
€ 256,25
|