BLICKLE Bokwiel serie BO-GTH
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Behuizing: Serie LO/BO: Solide, gelaste stalen constructie, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, extra versterkt door 4 speciaal gevormde en geharde lagerschalen, draaikransafdichting door labyrintbouw, met smeernippel, met ingelaste zeer stabiele centrale bout geschroefd en gezekerd.
Geschroefde wielas.
Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij.
Wiel: Serie GTH: Hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane?>, 92° Shore A, lichtbruin, niet-strepend, geen contactverkleuring.
Velg: Robuust gietijzer, vanaf wieldiameter 150 mm met smeernippel, zilver gelakt.
Lagering: 2 ingeperste kogellagers.
BLICKLE
Bokwiel BO-GTH 200K
ERIKS Artikelnr: 12443376
|
Prijs (Per stuk):
€ 197,21
|
||
BLICKLE
Bokwiel BO-GTH 251K
ERIKS Artikelnr: 12534924
|
Prijs (Per stuk):
€ 289,87
|