BLICKLE Wiel serie ALST
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Serie: ALST
met polyurethaan loopvlak Blickle Softhane®, aluminium velg.
Loopvlak: hoogwaardig, reactiegegoten polyurethaanelastomeer Blickle Softhane®, hardheid 75° Shore A, zeer hoog rijcomfort door een zeer dik, elastisch loopvlak, geluidsarm rollend, geringe rolweerstand, uitermate vloerbesparend, zeer slijtvast, goed bestand tegen kerven en scheuren, groen, niet strepend,
geen contactverkleuring, zeer goede chemische verbinding met de velg. (Materiaalbeschrijving: zie Blickle catalogus)
Velg: gegoten aluminium.
Lagering: kogellager: twee ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd.
Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen.
Temperatuurbestendigheid: -25° C tot +70° C, korte tijd tot +90° C. Bij omgevingstemperaturen boven +40° C verminderen de draagvermogens.
Bij normaal gebruik onderhoudsvrij.
Overzicht wielseries: zie Blickle catalogus.
BLICKLE
Wiel ALST 80/15K
ERIKS Artikelnr: 12533729
|
Prijs (Per stuk):
€ 48,46
|
||
BLICKLE
Wiel ALST 125/15K
ERIKS Artikelnr: 11385155
|
Prijs (Per stuk):
€ 61,42
|
||
BLICKLE
Wiel ALST 250/25K
ERIKS Artikelnr: 12301648
|
Prijs (Per stuk):
€ 169,74
|