ALTREX Rolsteiger 1,35x2,45m traditionele opbouw type 4200 hout
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Aluminium rolsteiger 4200 – 1,35 m breed, lengtemaat 2,45 m
De brede rolsteiger 4200 is 1,35 m breed en 1,85/2,45 m lang
• De maximale werkhoogte voor de 4200 is 14,2 m voor binnen en 10,2 m voor buiten (hoger mogelijk i.o.m. Altrex)
• Maximale belasting per platform 250 kg en voor de totale steiger 750 kg
• Met Mobile Safety QR-code voor handleiding opbouw & gebruik op platformen
• Geknepen klauw-schoorbuis verbinding
• Voorzien van complete, houten kantplankset met scharnieren en houten platformen
• Houten platform voorzien van opwaaibeveiliging
• Telescopisch instelbare driehoeksstabilisatoren
• Dubbel geremde wielen Ø 200 mm. Opspindelbaar (10 cm) en goed ontgrendelbaar met volledige belasting
• Frames zijn voorzien van een rondom gelaste verbindingen
Stuklijst van bestelnr. 3062.7539
Omschrijving
Opbouwframe 135-28-7, 9,1 kg: 2
Leuningframe 135-50-2, 3,4 kg: 2
Wielstaander Ø 200 mm 4000-serie, 3,3 kg: 4
Platform hout met luik, 18,0 kg: 1
Platform hout zonder luik, 18,0 kg: 1
Diagonaalschoor, 2,4 kg: 4
Horizontaalschoor, 2,2 kg: 6
Driehoeksstab. standaard 4000-serie, 7,3 kg: –
Set kantplanken 1,35 x 1,85/2,45 m, 14,9 kg: 1
Configuratienummers
Lengtemaat 2,45 m: C420001
ALTREX
Houten platform 245 RS TOWER 42 6,2m
ERIKS Artikelnr: 12967132
Catalogusartikelnr 1: 3062.7540 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|