ALTREX Snelbouwrolsteiger MI TOWER
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Snelbouw rolsteiger MiTower
De Altrex MiTOWER is de eerste 1-persoons Snelbouw rolsteiger. Deze rolsteiger is door 1 persoon veilig en snel in 10 minuten tot 6 meter op- en af te bouwen en in de vorm van een trolley uitermate compact te transporteren.
Deze rolsteiger is geschikt voor veel soorten van bedrijven zoals verhuurbedrijven, aannemers, schilders, bedrijven die afwerking doen, elektriciens en onderhoudsbedrijven.
De MiTOWER PLUS heeft een groter werkplatform en er kan een werkhoogte van 8 meter worden bereikt. De traditionele MiTOWER heeft een werkhoogte van maximaal 6 meter.
De voordelen van de MiTOWER:
• 1-Persoon op- en afbouw
• Veilig en snel in 10 minuten 6 meter werkhoogte
• Sterk en robuust
• Uniek ophangmechanisme in platform
• Trolley met eigen materiaal
• Eenvoudig en compact transport
• Beperkt beslag vloeroppervlak
• De steiger is verkrijgbaar in de werkhoogtes 4, 5, 6, 7 en 8 meter
• Identificatie-opties: naam/logo/kleuren
ALTREX
Uitbreidingsset MiTOWER STAIRS
ERIKS Artikelnr: 14337989
Catalogusartikelnr 1: 8504200949 |
Prijs (Per stuk):
€ 890,18
|
||
ALTREX
RS MiTower 4m werkhoogte
ERIKS Artikelnr: 12967327
Catalogusartikelnr 1: 8504200945 |
Prijs (Per stuk):
€ 2.167,43
|
||
ALTREX
RS MiTower 5m werkhoogte
ERIKS Artikelnr: 14375740
Catalogusartikelnr 1: 8504200946 |
Prijs (Per stuk):
€ 2.829,45
|
||
ALTREX
RS MiTower 6m werkhoogte
ERIKS Artikelnr: 12967329
Catalogusartikelnr 1: 8504200947 |
Prijs (Per stuk):
€ 3.197,03
|