ProductPage

Duo-systeem papierbak 29 Liter

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Duo-systeem-prullenbak 29 l

Bijbehorende afvalzakken eveneens beschikbaar!



•     Praktische combinatie
Een gedeelte voor papierafval, 20 liter.
Het andere gedeelte voor vochtig- en overig afval, 9 liter.
Met rondomlopende greeprand en deksel.
H 350 mm, Ø boven 445x280 mm.

Inhoud (l): 29
Kleur
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Prullenbak duo-systeem zwart/blauw Prullenbak duo-systeem zwart/blauw ERIKS Artikelnr: 23897204

Catalogusartikelnr 1: 8502120378

 
Prijs (Per stuk):
€ 68,08
Prullenbak duo-systeem zwart/rood Prullenbak duo-systeem zwart/rood ERIKS Artikelnr: 23897203

Catalogusartikelnr 1: 8502120377

 
Prijs (Per stuk):
€ 68,08
Inhoud (l): 29
Kleur
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)