BAUER verrijdbare kiepcontainer gelakt verzinkt
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Kiepbak, RAL 2000
• Robuuste constructie van plaatstaal
Met randversteviging en veerbelaste kiepbeveiliging.
Materiaal: staal/plaatstaal, basisframe van geprofileerd staal.
Vorkkokers met beveiliging tegen het per ongeluk van de vorken glijden en leeg kiepen.
Inwendige afmetingen vorkkokers A/B/C: 465/170/55 mm.
• Olie- en waterdicht gelast
• Verrijdbaar
2 bokwielen + 1 zwenkwiel (vanaf een inhoud van 600 l met 2 zwenkwielen) van massief rubber Ø 250 x 60 mm, waarvan 1 zwenkwiel met vergrendeling.
• Oppervlak
Gelakt, standaard in RAL 2000 oranje of thermisch verzinkt conform EN ISO 1461.
Zie de kleurenkaart voor meer gratis kleuren.
BAUER
Bakwagen KW-ET 250 gelakt
ERIKS Artikelnr: 12965838
Catalogusartikelnr 1: 3091.1357 |
Prijs (Per stuk):
€ 988,15
|
||
BAUER
Bakwagen KW-ET 1000 verzinkt
ERIKS Artikelnr: 12965845
Catalogusartikelnr 1: 3091.1364 |
Prijs (Per stuk):
€ 2.674,34
|
||
BAUER
Wielset 2LR+2R D200mm mass. rubber
ERIKS Artikelnr: 12965850
Catalogusartikelnr 1: 3091.1369 |
Log in om prijzen te zien |