BAUER Roldeurkast voor gevaarlijke stoffen 6x60 liter vat en bak voor kleinverpakking
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Roldeurkast voor gevaarlijke stoffen, RAL 2000
• Veilige opslag
Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik. Voor de opslag van 60- en 200 liter vaten en/of kleinverpakkingen.
• Afsluitbare aluminium roldeur
Stevige constructie van plaatstaal, afsluitbaar met cilinderslot. In hoogte verstelbare voeten op aanvraag leverbaar.
• Oppervlak
Corpus: RAL 2000 oranje. Andere RAL-kleuren leverbaar, zie kleurenwaaier.
Opvangbakken en tussenlegbord: verzinkt.
• Leveringsomvang
Type RSG-3: met opvangbak voor de opslag van 6x 60 l-vaten en met bak voor de opslag van kleinverpakkingen.