ProductPage

BRADY Cijfer zwart op geel 150x300 mm (BxH) - ToughWash™ Polyester

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Totaal aantal per pak: 1 Pictogram(men) / Pak
Toepassing: Site-identificatie
Basishoeveelheid: 1
Merk: Brady®
Type Pictogram: Informatie
SAP Country of Origin: BE
Afmeting - Breedte (mm): 150,00 mm
Afmeting - Hoogte (mm): 300,00 mm
Afmeting: 150.00 mm W x 300.00 mm H
Brady Materiaalnummer: B-863 (Bekijk de technische fiche)
Materiaaltype: ToughWash™ Polyester
Dikte (mm): 0,178 mm
Kleur: Zwart op Geel
Min. aanbrengtemperatuur: 4 °C
Max. Gebruikstemperatuur: 110 °C
Min. gebruikstemperatuur: -40 °C
Kleefstof (Y/N): Ja
Kleefstof: Drukgevoelig
Afwerking: Mat

Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
ToughWash - Cijfer 3 - 150x300m BRADY ToughWash - Cijfer 3 - 150x300m ERIKS Artikelnr: 14176350
 
Prijs (Per stuk):
€ 16,46
ToughWash - Cijfer 1 - 150x300m BRADY ToughWash - Cijfer 1 - 150x300m ERIKS Artikelnr: 14176358
 
Prijs (Per stuk):
€ 16,46
ToughWash - Cijfer 2 - 150x300m BRADY ToughWash - Cijfer 2 - 150x300m ERIKS Artikelnr: 14176355
 
Prijs (Per stuk):
€ 16,46
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)