GEDORE Verrijdbare werkbank type 1505
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/gedore.jpg)
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Korpus:
- afmetingen: H 900 x B 1100 x D 652 mm
- 40 mm dik beukenmultiplex-blad, oppervlak door lijnolievernis extra beschermd
- grote bergruimte met legbord en deur
- licht, veilig rijden
- veiligheid door hielbescherming voor personen
- plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORIT-blauw Laden:
- centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- 5 brede laden (B 480 x D 550 mm), tot 505 mm uittrekbaar, uitneembaar
- veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand
- kogelgelagerde geleiderails
- individueel in te delen m.b.v. lengte- en dwarsschotjes (ook los leverbaar)
- laden tot 40 kg belastbaar
- plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORIT zilver GEDORE-onderstel:
- totaal draagvermogen 2000 kg, bij mobiel gebruik 500 kg
- 4 rolgelagerde GEDORE wielen met individuele wielophanging
- staat absoluut stevig
- met hydraulisch hefsysteem, bediend dmv de trekgreep
- grote bodemvrijheid Toebehoren:
- 2 opvulboxen nr. 1500 ED-70 K
- 9 lengte- (LS) en 9 dwarsschotjes (DS) van verzinkt plaatstaal Opties:
- optimaal te vullen met GEDORE gereedschapsmodules (1500 ES/1500 CT)
- uitbreidbaar door achterwand R 1504 L
- levering zonder gereedschap en toebehoren
- speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag
- uitvoering 1505 S met bankschroef nr. 411-150