ProductPage

CP Bijzetkasten voor zware lasten met 1 legplank hoogte 1000mm

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Zwaar belastbare kast, RAL 7035 lichtgrijs

Veilige staalplaatconstructie

  • Komgreepslot „Ergo-Lock“ (stabiele 3-punts-vergrendeling).
  • Deurophanging door middel van oplegscharnieren (openingshoek ca. 180°).
  • Deurversterking (in het midden) met verborgen grendelstang.
  • Bovenzijde kast bij hoogte 1000 en 2000 mm met zwarte geribbelde rubbermat.
Legplanken
Verzinkt en verstelbaar in een rasterhoogte van 15 mm.

110 kg draagvermogen bij gelijkmatig verdeelde belasting.
Veldbelasting: 700 kg

Standaardlak
Behuizing en deuren in RAL 7035 lichtgrijs.

Andere standaardkleuren, zonder meerprijs, in een- en tweekleurige combinaties voor kast en deuren, zijn op aanvraag leverbaar.

Breedte (mm)
Hoogte (mm): 1000
Diepte (mm): 500
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
ZL-Vleugeldeurkast 1000x930x500RAL7035 CP ZL-Vleugeldeurkast 1000x930x500RAL7035 ERIKS Artikelnr: 12327793

Catalogusartikelnr 1: 3077.1961

 
Prijs (Per stuk):
€ 610,96
ZL-Vleugeldeurkast 1000x1200x500RAL7035 CP ZL-Vleugeldeurkast 1000x1200x500RAL7035 ERIKS Artikelnr: 12327796

Catalogusartikelnr 1: 3077.1962

 
Prijs (Per stuk):
€ 703,81
Breedte (mm)
Hoogte (mm): 1000
Diepte (mm): 500
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)