ProductPage

CP Dubbele garderobekast H1850xD500 met 150 mm hoge poten

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Dubbele garderobekast serie Classic met 150 mm hoge poten, hoogte 1850 mm, lichtgrijs/lichtgrijs

•    Duurzame plaatstaalconstructie
Kast met 2 vakken boven elkaar.
Verhoogde corrosiebescherming door kunststoffen kastpoten.
•    Praktische deuren
Deuraanslag rechts, scharnieren d.m.v. draaibouten gelagerd, boven en onder telkens 1 rozet en 1 ingestanste etikethouder.
Met espagnoletsluiting voor het gebruik van een hangslot.
•    Doordacht binnenconcept
Inhaakbare hoedenplank.
Compartimentbreedte 400 mm, ook geschikt voor motorhelmen.
Kledingstang met 3 schuifhaken voor elk compartiment.
Gemakkelijk te reinigen, glad compartimentbord.
•    Grote kleurkeuze
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 7035 lichtgrijs
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5010 gentiaanblauw
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5012 lichtblauw
Andere kleuren op aanvraag verkrijgbaar.
Bodem en vakken meestal in kleur van de romp.
•    Naar keuze met pootjes, sokkel of zitbank
Poten: bij rompkleur RAL 7035 in lichtgrijs, anders zwart.
Kastsokkel: deels verzinkt, gelakt in de kastkleur.
Zitbank: Zitlatten van beuken, ca. 60x35 mm, blank gelakt voor een natuurlijke uitstraling.
Zitdiepte: 315 mm. Totale diepte: 815 mm.
Onderstel in RAL 7021 antracietgrijs, vloerglijders met 10 mm niveucompensatie.
Wordt los van de kast geleverd, gemakkelijk zelf te monteren.

Extra uitrusting is eveneens verkrijgbaar, vraag deze a.u.b. aan.

Breedte (mm)
Hoogte (mm): 1850
Diepte (mm): 500
Kleur
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Garderobekast 2x2 compartimenten 1800x610x500 poten grijs/blauw CP Garderobekast 2x2 compartimenten 1800x610x500 poten grijs/blauw ERIKS Artikelnr: 11824207

Catalogusartikelnr 1: 8503059708

 
Prijs (Per stuk):
€ 457,06
Garderobekast 2x2 compartimenten 1800x610x500 poten g/g CP Garderobekast 2x2 compartimenten 1800x610x500 poten g/g ERIKS Artikelnr: 11605714

Catalogusartikelnr 1: 8502517006

 
Prijs (Per stuk):
€ 457,06
Garderobekast 3x2 compartimenten 1800x900x500 poten grijs/blauw CP Garderobekast 3x2 compartimenten 1800x900x500 poten grijs/blauw ERIKS Artikelnr: 11824208

Catalogusartikelnr 1: 8503059709

 
Prijs (Per stuk):
€ 636,92
Garderobekast 3x2 compartimenten 1850x900x500 mm 7035/7035 CP Garderobekast 3x2 compartimenten 1850x900x500 mm 7035/7035 ERIKS Artikelnr: 11605715

Catalogusartikelnr 1: 8502517007

 
Prijs (Per stuk):
€ 636,92
Garderobekast 4x2compartimenten poten 7035/7035 B1190mm CP Garderobekast 4x2compartimenten poten 7035/7035 B1190mm ERIKS Artikelnr: 12327787

Catalogusartikelnr 1: 3095.1490

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.000,27
Garderobekast 4x2compartimenten B1190 poten 7035/5012 CP Garderobekast 4x2compartimenten B1190 poten 7035/5012 ERIKS Artikelnr: 12327788

Catalogusartikelnr 1: 3095.1492

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.000,27
Breedte (mm)
Hoogte (mm): 1850
Diepte (mm): 500
Kleur
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)