ProductPage

CP Dubbele Garderobekast met ondergebouwde zitbank H2090xD500mm

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Dubbele garderobekast serie Classic met ondergebouwde zitbank, hoogte 2090 mm, lichtgrijs/gentiaanblauw

•    Duurzame plaatstaalconstructie
Kast met 2 vakken boven elkaar.
Verhoogde corrosiebescherming door kunststoffen kastpoten.
•    Praktische deuren
Deuraanslag rechts, scharnieren d.m.v. draaibouten gelagerd, boven en onder telkens 1 rozet en 1 ingestanste etikethouder.
Met espagnoletsluiting voor het gebruik van een hangslot.
•    Doordacht binnenconcept
Inhaakbare hoedenplank.
Compartimentbreedte 400 mm, ook geschikt voor motorhelmen.
Kledingstang met 3 schuifhaken voor elk compartiment.
Gemakkelijk te reinigen, glad compartimentbord.
•    Grote kleurkeuze
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 7035 lichtgrijs
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5010 gentiaanblauw
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5012 lichtblauw
Andere kleuren op aanvraag verkrijgbaar.
Bodem en vakken meestal in kleur van de romp.
•    Naar keuze met pootjes, sokkel of zitbank
Poten: bij rompkleur RAL 7035 in lichtgrijs, anders zwart.
Kastsokkel: deels verzinkt, gelakt in de kastkleur.
Zitbank: Zitlatten van beuken, ca. 60x35 mm, blank gelakt voor een natuurlijke uitstraling.
Zitdiepte: 315 mm. Totale diepte: 815 mm.
Onderstel in RAL 7021 antracietgrijs, vloerglijders met 10 mm niveucompensatie.
Wordt los van de kast geleverd, gemakkelijk zelf te monteren.

Extra uitrusting is eveneens verkrijgbaar, vraag deze a.u.b. aan.

Breedte (mm)
Hoogte (mm): 2090
Diepte (mm): 500
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Dubbele garderobekast B610 ondergebouwde zitbank 7035/5012 CP Dubbele garderobekast B610 ondergebouwde zitbank 7035/5012 ERIKS Artikelnr: 11818554

Catalogusartikelnr 1: 8502325945

 
Prijs (Per stuk):
€ 643,52
Garderobekast 2 compartimenten 300 mm zitbank 7035/7035 CP Garderobekast 2 compartimenten 300 mm zitbank 7035/7035 ERIKS Artikelnr: 11820533

Catalogusartikelnr 1: 8502779820

 
Prijs (Per stuk):
€ 643,52
Dubbele garderobekast B810 ondergebouwde zitbank 7035/5012 CP Dubbele garderobekast B810 ondergebouwde zitbank 7035/5012 ERIKS Artikelnr: 11818555

Catalogusartikelnr 1: 8502325946

 
Prijs (Per stuk):
€ 771,25
Garderobekast 2 compartimenten 400 mm zitbank 7035/7035 CP Garderobekast 2 compartimenten 400 mm zitbank 7035/7035 ERIKS Artikelnr: 11820534

Catalogusartikelnr 1: 8502779821

 
Prijs (Per stuk):
€ 771,25
Garderobekast 3 compartimenten B 300 zitbank 7035/7035 CP Garderobekast 3 compartimenten B 300 zitbank 7035/7035 ERIKS Artikelnr: 11820535

Catalogusartikelnr 1: 8502779822

 
Prijs (Per stuk):
€ 876,48
Dubbele garderobekast B900 ondergebouwde zitbank 7035/5012 CP Dubbele garderobekast B900 ondergebouwde zitbank 7035/5012 ERIKS Artikelnr: 11818556

Catalogusartikelnr 1: 8502325947

 
Prijs (Per stuk):
€ 876,48
Garderobekast 4 compartimenten B 300 zitbank 7035/7035 CP Garderobekast 4 compartimenten B 300 zitbank 7035/7035 ERIKS Artikelnr: 11820537

Catalogusartikelnr 1: 8502779824

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.105,22
Dubbele garderobekast B1190 ondergebouwde zitbank 7035/5012 CP Dubbele garderobekast B1190 ondergebouwde zitbank 7035/5012 ERIKS Artikelnr: 11818558

Catalogusartikelnr 1: 8502325949

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.105,22
Garderobekast 3 compartimenten B 400 zitbank 7035/7035 CP Garderobekast 3 compartimenten B 400 zitbank 7035/7035 ERIKS Artikelnr: 11820536

Catalogusartikelnr 1: 8502779823

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.031,53
Dubbele garderobekast B1200 ondergebouwde zitbank 7035/5012 CP Dubbele garderobekast B1200 ondergebouwde zitbank 7035/5012 ERIKS Artikelnr: 11818557

Catalogusartikelnr 1: 8502325948

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.031,53
Breedte (mm)
Hoogte (mm): 2090
Diepte (mm): 500
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende