ProductPage

CP Garderobekast H1850x500mm met sokkel

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Garderobekast serie Classic met 100 mm hoge sokkel, hoogte 1800 mm, lichtgrijs/lichtgrijs

•    Stabiele plaatstaalconstructie
Verhoogde corrosiebescherming door kunststof kastpoten.
•    Praktische deuren
Deuraanslag rechts met dranger.
Scharnieren d.m.v. draaipennen met verticale kastversterking.
Met espagnoletsluiting voor het gebruik van een hangslot.
Met ventilatiegleuf en ingestanste etikethouder.
•    Doordacht binnenconcept
Inhaakbare hoedenplank.
Kledingstang met 3 schuifhaken voor elk compartiment.
Gemakkelijk te reinigen, glad compartimentbord.
•    Grote kleurkeuze
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 7035 lichtgrijs.
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5010 gentiaanblauw.
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5012 lichtblauw.
Andere kleuren op aanvraag verkrijgbaar.
•    Naar keuze met pootjes, sokkel of zitbank
Poten: bij rompkleur RAL 7035 in lichtgrijs, anders zwart.
Kastsokkel: deels verzinkt, gelakt in de kastkleur.
Zitbank: Zitlatten van beuken, ca. 60x35 mm, blank gelakt voor een natuurlijke uitstraling.
Zitdiepte: 315 mm. Totale diepte: 815 mm.
Onderstel in RAL 7021 antracietgrijs, vloerglijders met 10 mm niveucompensatie.
Wordt los van de kast geleverd, gemakkelijk zelf te monteren.

Extra uitrusting is eveneens verkrijgbaar, vraag deze a.u.b. aan.

Breedte (mm)
Hoogte (mm): 1800
Diepte (mm): 500
Filters wissen (20 van 20 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Garderobekast 1 compartimentensokkel 1850x320x500 7035/5012 CP Garderobekast 1 compartimentensokkel 1850x320x500 7035/5012 ERIKS Artikelnr: 11824093

Catalogusartikelnr 1: 8503058950

 
Prijs (Per stuk):
€ 295,37
Garderobekast 1compartimenten sokkel 1800x320x500 R7035 CP Garderobekast 1compartimenten sokkel 1800x320x500 R7035 ERIKS Artikelnr: 11820110

Catalogusartikelnr 1: 8502770519

 
Prijs (Per stuk):
€ 295,37
Garderobekast sokkel 8020-12 7035/5010 CP Garderobekast sokkel 8020-12 7035/5010 ERIKS Artikelnr: 12963624

Catalogusartikelnr 1: 3037.0245

 
Prijs (Per stuk):
€ 355,07
Garderobekast 1 compartimenten sokkel 1850x420x500 R7035 CP Garderobekast 1 compartimenten sokkel 1850x420x500 R7035 ERIKS Artikelnr: 11820111

Catalogusartikelnr 1: 8502770520

 
Prijs (Per stuk):
€ 355,07
Garderobekast 1 compartimentensokkel 1850x420x500 7035/5012 CP Garderobekast 1 compartimentensokkel 1850x420x500 7035/5012 ERIKS Artikelnr: 11824094

Catalogusartikelnr 1: 8503058951

 
Prijs (Per stuk):
€ 355,07
Stalen garderobekast 2 compartimenten/sokkel 7035/5012 CP Stalen garderobekast 2 compartimenten/sokkel 7035/5012 ERIKS Artikelnr: 11818549

Catalogusartikelnr 1: 8502325769

 
Prijs (Per stuk):
€ 362,39
Garderobekast 2 compartimenten sokkel 1800x610x500 mm CP Garderobekast 2 compartimenten sokkel 1800x610x500 mm ERIKS Artikelnr: 11820112

Catalogusartikelnr 1: 8502770521

 
Prijs (Per stuk):
€ 362,39
Garderobekast 2compartimenten sokkel 1800x810x500mm CP Garderobekast 2compartimenten sokkel 1800x810x500mm ERIKS Artikelnr: 11820113

Catalogusartikelnr 1: 8502770522

 
Prijs (Per stuk):
€ 452,12
Garderobekast 2 vak/400 RAL 7035/5012 sokkel CP Garderobekast 2 vak/400 RAL 7035/5012 sokkel ERIKS Artikelnr: 11819081

Catalogusartikelnr 1: 8502609664

 
Prijs (Per stuk):
€ 452,12
Stalen garderobekast 3 compartimenten/sokkel 7035/5012 CP Stalen garderobekast 3 compartimenten/sokkel 7035/5012 ERIKS Artikelnr: 11818550

Catalogusartikelnr 1: 8502325770

 
Prijs (Per stuk):
€ 498,33
Breedte (mm)
Hoogte (mm): 1800
Diepte (mm): 500
Filters wissen (20 van 20 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende