ProductPage

CP Garderobekast H1850xD500mm met 150 mm hoge poten

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Garderobekast serie Classic met 150 mm hoge poten, hoogte 1850 mm, lichtgrijs/lichtgrijs

•    Stabiele plaatstaalconstructie
Verhoogde corrosiebescherming door kunststof kastpoten.
•    Praktische deuren
Deuraanslag rechts met dranger.
Scharnieren d.m.v. draaipennen met verticale kastversterking.
Met espagnoletsluiting voor het gebruik van een hangslot.
Met ventilatiegleuf en ingestanste etikethouder.
•    Doordacht binnenconcept
Inhaakbare hoedenplank.
Kledingstang met 3 schuifhaken voor elk compartiment.
Gemakkelijk te reinigen, glad compartimentbord.
•    Grote kleurkeuze
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 7035 lichtgrijs.
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5010 gentiaanblauw.
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5012 lichtblauw.
Andere kleuren op aanvraag verkrijgbaar.
•    Naar keuze met pootjes, sokkel of zitbank
Poten: bij rompkleur RAL 7035 in lichtgrijs, anders zwart.
Kastsokkel: deels verzinkt, gelakt in de kastkleur.
Zitbank: Zitlatten van beuken, ca. 60x35 mm, blank gelakt voor een natuurlijke uitstraling.
Zitdiepte: 315 mm. Totale diepte: 815 mm.
Onderstel in RAL 7021 antracietgrijs, vloerglijders met 10 mm niveucompensatie.
Wordt los van de kast geleverd, gemakkelijk zelf te monteren.

Extra uitrusting is eveneens verkrijgbaar, vraag deze a.u.b. aan.

Breedte (mm)
Hoogte (mm): 1850
Diepte (mm): 500
Filters wissen (19 van 19 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Garderobekast 1compartimentenpoten1850x320x500 7035/5012 CP Garderobekast 1compartimentenpoten1850x320x500 7035/5012 ERIKS Artikelnr: 11824090

Catalogusartikelnr 1: 8503058947

 
Prijs (Per stuk):
€ 294,54
Garderobekast 1 compartimenten poten 1850x320x500 R7035 CP Garderobekast 1 compartimenten poten 1850x320x500 R7035 ERIKS Artikelnr: 11820100

Catalogusartikelnr 1: 8502770510

 
Prijs (Per stuk):
€ 294,54
Garderobekast 1 compartimenten poten 1850x420x500 R 7035 CP Garderobekast 1 compartimenten poten 1850x420x500 R 7035 ERIKS Artikelnr: 11820101

Catalogusartikelnr 1: 8502770511

 
Prijs (Per stuk):
€ 355,07
Garderobekast 4compartimentenpoten1850x420x500 7035/5012 CP Garderobekast 4compartimentenpoten1850x420x500 7035/5012 ERIKS Artikelnr: 11824091

Catalogusartikelnr 1: 8503058948

 
Prijs (Per stuk):
€ 355,07
Garderobekast 2 compartimenten poten 1850x610x500 mm CP Garderobekast 2 compartimenten poten 1850x610x500 mm ERIKS Artikelnr: 11820102

Catalogusartikelnr 1: 8502770512

 
Prijs (Per stuk):
€ 362,39
Garderobekast 2 vak/300 RAL 7035/5012 poot CP Garderobekast 2 vak/300 RAL 7035/5012 poot ERIKS Artikelnr: 11819079

Catalogusartikelnr 1: 8502609661

 
Prijs (Per stuk):
€ 362,39
Stalen garderobekast 2 compartimenten/poten 7035/5012 CP Stalen garderobekast 2 compartimenten/poten 7035/5012 ERIKS Artikelnr: 11818546

Catalogusartikelnr 1: 8502325766

 
Prijs (Per stuk):
€ 452,12
Garderobekast 2compartimenten poten 1850x810x500mm CP Garderobekast 2compartimenten poten 1850x810x500mm ERIKS Artikelnr: 11820103

Catalogusartikelnr 1: 8502770513

 
Prijs (Per stuk):
€ 452,12
Garderobekast 3 compartimenten poten 1850x900x500 mm CP Garderobekast 3 compartimenten poten 1850x900x500 mm ERIKS Artikelnr: 11820104

Catalogusartikelnr 1: 8502770514

 
Prijs (Per stuk):
€ 498,33
Garderobekast 3 voor/300 RAL7035/5012 poten CP Garderobekast 3 voor/300 RAL7035/5012 poten ERIKS Artikelnr: 11819080

Catalogusartikelnr 1: 8502609662

 
Prijs (Per stuk):
€ 498,33
Breedte (mm)
Hoogte (mm): 1850
Diepte (mm): 500
Filters wissen (19 van 19 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende