ProductPage

CP Garderobekast met 1 deur over 2 compartimenten H1850xD500mm

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Garderobekast serie Classic met 150 mm hoge poten, hoogte 1850 mm, lichtgrijs/lichtgrijs

•    Stabiele plaatstaalconstructie
Verhoogde corrosiebescherming door kunststoffen kastpoten.
•    Klassieke zwart/wit-scheiding
Gescheiden opbergen van beroeps-/dagelijkse kleding achter een deur.
•    Praktische deuren
Deuraanslag rechts, met dranger.
Scharnieren d.m.v. draaipennen met verticale kastversterking.
Met espagnoletsluiting voor het gebruik van een hangslot.
Ventilatieconcept CBL, ventilatiegleuf en ingestanste etikethouder.
•    Doordacht binnenconcept
Inhaakbare hoedenplank.
Garderobestang met 3 torsiestijve schuifhaken voor ieder compartiment.
Gemakkelijk te reinigen, glad compartimentbord.
•    Grote kleurkeuze
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 7035 lichtgrijs.
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5010 gentiaanblauw.
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5012 lichtblauw.
Andere kleuren op aanvraag verkrijgbaar.
•    Naar keuze met pootjes, sokkel of zitbank
Poten: bij rompkleur RAL 7035 in lichtgrijs, anders zwart.
Kastsokkel: deels verzinkt, gelakt in de kastkleur.
Zitbank: Zitlatten van beuken, ca. 60x35 mm, blank gelakt voor een natuurlijke uitstraling.
Onderstel in RAL 7021 antracietgrijs met verstelbare vloerglijders.
Wordt los van de kast geleverd, gemakkelijk zelf te monteren.

Extra uitrusting is eveneens verkrijgbaar, vraag deze a.u.b. aan.

Breedte (mm): 610
Hoogte (mm): 1850
Diepte (mm): 500
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Garderobekast Classic 8210-20 7035/5010 CP Garderobekast Classic 8210-20 7035/5010 ERIKS Artikelnr: 12963733

Catalogusartikelnr 1: 3037.0361

 
Prijs (Per stuk):
€ 362,39
Garderobekast 1 deur 2 compartimenten mit Füße CP Garderobekast 1 deur 2 compartimenten mit Füße ERIKS Artikelnr: 11820141

Catalogusartikelnr 1: 8502770550

 
Prijs (Per stuk):
€ 362,39
Breedte (mm): 610
Hoogte (mm): 1850
Diepte (mm): 500
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)