ProductPage

CP Garderobekast met naar elkaar toedraaiende deuren H1850xD500mm

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Garderobekast serie Classic met 150 mm hoge poten, hoogte 1850 mm, lichtgrijs/lichtgrijs

•    Stabiele plaatstaalconstructie
Verhoogde corrosiebescherming door kunststof kastpoten.
•    Klassieke zwart/wit-scheiding
Gescheiden opbergen van beroeps-/dagelijkse kleding.
•    Praktische deuren
Met paarsgewijs naar elkaar toedraaiende deuren, met dranger.
Scharnieren d.m.v. draaipennen met verticale kastversterking.
Met espagnoletsluiting voor het gebruik van een hangslot.
Ventilatieconcept CBL, ventilatiegleuf en ingestanste etikethouder.
•    Doordacht binnenconcept
Inhaakbare hoedenplank.
Garderobestang met 3 torsiestijve schuifhaken voor ieder compartiment.
Gemakkelijk te reinigen, glad compartimentbord.
•    Grote kleurkeuze
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 7035 lichtgrijs.
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5010 gentiaanblauw.
Romp: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5012 lichtblauw.
Andere kleuren op aanvraag verkrijgbaar.
•    Naar keuze met pootjes, sokkel of zitbank
Poten: bij rompkleur RAL 7035 in lichtgrijs, anders zwart.
Kastsokkel: deels verzinkt, gelakt in de kastkleur.
Zitbank: Zitlatten van beuken, ca. 60x35 mm, blank gelakt voor een natuurlijke uitstraling.
Onderstel in RAL 7021 antracietgrijs met verstelbare vloerglijders.
Zitdiepte: 315 mm. Totale diepte: 815 mm.
Wordt los van de kast geleverd, gemakkelijk zelf te monteren.

Extra uitrusting is eveneens verkrijgbaar, vraag deze a.u.b. aan.

Breedte (mm)
Hoogte (mm): 1850
Diepte (mm): 500
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Garderobekast 2 compartimenten 1850x610x500 mm 1 personen CP Garderobekast 2 compartimenten 1850x610x500 mm 1 personen ERIKS Artikelnr: 11820137

Catalogusartikelnr 1: 8502770546

 
Prijs (Per stuk):
€ 362,39
Garderobekast 2 compartimenten 1850x810x500 mm 1 personen CP Garderobekast 2 compartimenten 1850x810x500 mm 1 personen ERIKS Artikelnr: 11820138

Catalogusartikelnr 1: 8502770547

 
Prijs (Per stuk):
€ 452,12
Garderobekast poten 8012-22 7035/5010 CP Garderobekast poten 8012-22 7035/5010 ERIKS Artikelnr: 12963605

Catalogusartikelnr 1: 3037.0339

 
Prijs (Per stuk):
€ 452,12
Garderobekast 4 compartimenten 1850x1190x500mm 2personen CP Garderobekast 4 compartimenten 1850x1190x500mm 2personen ERIKS Artikelnr: 11820139

Catalogusartikelnr 1: 8502770548

 
Prijs (Per stuk):
€ 651,82
Garderobekast poten 8012-42 7035/5010 CP Garderobekast poten 8012-42 7035/5010 ERIKS Artikelnr: 12963612

Catalogusartikelnr 1: 3037.0343

 
Prijs (Per stuk):
€ 833,15
Garderobekast 4 compartimenten 1850x1590x500 mm 2 personen CP Garderobekast 4 compartimenten 1850x1590x500 mm 2 personen ERIKS Artikelnr: 11820140

Catalogusartikelnr 1: 8502770549

 
Prijs (Per stuk):
€ 833,15
Breedte (mm)
Hoogte (mm): 1850
Diepte (mm): 500
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)