ProductPage

FORMAT Garderobekast met sokkel 2 compartimenten RAL 7035/5012

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Garderobekast corpus RAL 7035, front RAL 5012

•    Universeel inzetbaar en functioneel
Garderobekast voor beroeps- en dagelijkse kleding.
Gladde compartimentborden, gemakkelijk te reinigen.
Hoedenplank met kledingstang en 3 haken per compartiment.
Compartimentbreedte: 300 mm.
•    Stabiele plaatstaalconstructie
Espagnoletslot t.b.v. hangslot.
Deuraanslag rechts.
Naar keuze met poten van zwart kunststof of sokkel van plaatstaal, telkens 100 mm hoog.
Behuizing en deuren: RAL 7035 lichtgrijs.
Alternatief: behuizing/deuren: RAL 7035 lichtgrijs/RAL 5012 lichtblauw.


Wordt zonder inhoud geleverd.


Uitvoering: garderobekast met sokkel

Breedte (mm): 610
Hoogte (mm): 1800
Diepte (mm): 500
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Garderobekast 2 compartimenten 1800x610x500 mm met sokkel FORMAT Garderobekast 2 compartimenten 1800x610x500 mm met sokkel ERIKS Artikelnr: 11820098

Catalogusartikelnr 1: 8502770508

 
Prijs (Per stuk):
€ 297,59
Breedte (mm): 610
Hoogte (mm): 1800
Diepte (mm): 500
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)