ProductPage

CP Gereedschapskast met schuifladen op telescopische geleiderails

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Gereedschapskast RAL 7035 lichtgrijs

•     Veilige staalplaatconstructie
Komgreepslot „Ergo-Lock“ (stabiele 3-punts-vergrendeling).
Deurophanging door middel van oplegscharnieren (openingshoek ca. 180°).
•    Stalen deuren
Met kijkvenster van 3 mm acryl.
•    Schuifladen
Uittrek: 100 %.
Draagvermogen: 50 kg.
Naar keuze met 3 schuifladen midden of onder in de behuizing.
•    Legplanken
Verzinkt en verstelbaar in een rasterhoogte van 15 mm.
70 kg draagvermogen bij gelijkmatig verdeelde belasting.
•    Standaardlak
Behuizing en deuren in RAL 7035 lichtgrijs.
Behuizing RAL 7035 lichtgrijs, deuren RAL 5010 gentiaanblauw.
Behuizing: RAL 7035 lichtgrijs, deuren: RAL 5012 lichtblauw.
Andere standaardkleuren, zonder meerprijs, in een- en tweekleurige combinaties voor kast en deuren, zijn op aanvraag leverbaar.

Breedte (mm)
Hoogte (mm): 1950
Diepte (mm)
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Ruime Gereedschapskast 8921-5530 7035/7035 CP Ruime Gereedschapskast 8921-5530 7035/7035 ERIKS Artikelnr: 12963866

Catalogusartikelnr 1: 3077.2271

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.449,14
Ruime Gereedschapskast 8932-553 7035/7035 CP Ruime Gereedschapskast 8932-553 7035/7035 ERIKS Artikelnr: 12963954

Catalogusartikelnr 1: 3077.2268

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.816,29
Ruime Gereedschapskast 8932-5530 7035/7035 CP Ruime Gereedschapskast 8932-5530 7035/7035 ERIKS Artikelnr: 12963957

Catalogusartikelnr 1: 3077.2280

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.816,29
Breedte (mm)
Hoogte (mm): 1950
Diepte (mm)
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)