GEDORE Jaloeziekast type R 1500 L
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Korpus werkbank:
- afmetingen: H 900 x B 2000 x D 875 mm
- 40 mm dik beukenmultiplex-blad, oppervlak door lijnolievernis extra beschermd
- grote bergruimte met jaloezie
- veiligheid door hielbescherming voor personen
- plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORIT-blauw Korpus kast:
- afmetingen: H 890 x B 1810 x D 170 mm
- jaloezie met cilinderslot
- geperforeerde achterwand met vierkante gaten 10 x 38 mm voor het hangend opbergen van toebehoren en/of gereedschap
- plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORIT-blauw
- jaloezie van plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORIT zilver Laden werkbank:
- gescheiden vergrendeling van laden en jaloezie door cilindersloten
- 5 brede laden (B 480 x D 550 mm), tot 505 mm uittrekbaar, uitneembaar
- kogelgelagerde geleiderails
- individueel in te delen m.b.v. lengte- en dwarsschotjes (ook los leverbaar)
- laden tot 40 kg belastbaar
- plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORIT zilver
- totaal draagvermogen (werkbank) 2000 kg Toebehoren:
- met 85-delig hakenassortiment nr. 1500 HS 23
- 9 lengte- (LS) en 9 dwarsschotjes (DS) van verzinkt plaatstaal (alleen bij BR 1500 LH en B 1500 L) Opties:
- optimaal te vullen met GEDORE gereedschapsmodules (1500 ES/1500 CT)
- speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag
- levering zonder gereedschap en toebehoren