ProductPage

CP Kast met openslaande deuren met 3 legplanken links en rechts en 2 grote schuifladen

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Veilige staalplaatconstructie
Komgreepslot „Ergo-Lock“ (stabiele 3-punts-vergrendeling).
Deurophanging in draaibouten (ca. 110° openingshoek).
Deurversterking (centrisch).

Met 3 legplanken links/rechts, 2 grote schuifladen.

Legplanken
Verzinkt en verstelbaar in een rasterhoogte van 15 mm.
70 kg draagvermogen bij gelijkmatig verdeelde belasting.

Breedte (mm)
Hoogte (mm): 1950
Diepte (mm): 500
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Kast RAL 7035/5010 met 3 legplanken links en rechts en 2 grote schuifladen CP Kast RAL 7035/5010 met 3 legplanken links en rechts en 2 grote schuifladen ERIKS Artikelnr: 12963844

Catalogusartikelnr 1: 3077.2205

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.106,97
Kast RAL 7035 met 3 legplanken links en rechts en 2 grote schuifladen CP Kast RAL 7035 met 3 legplanken links en rechts en 2 grote schuifladen ERIKS Artikelnr: 12963846

Catalogusartikelnr 1: 3077.2204

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.106,97
Kast RAL 7035 met 3 legplanken links en rechts en 2 grote schuifladen CP Kast RAL 7035 met 3 legplanken links en rechts en 2 grote schuifladen ERIKS Artikelnr: 12963925

Catalogusartikelnr 1: 3077.2207

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.300,92
Kast RAL 7035/5010 met 3 legplanken links en rechts en 2 grote schuifladen CP Kast RAL 7035/5010 met 3 legplanken links en rechts en 2 grote schuifladen ERIKS Artikelnr: 12963923

Catalogusartikelnr 1: 3077.2208

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.300,92
Kast RAL 7035/5012 met 3 legplanken links en rechts en 2 grote schuifladen CP Kast RAL 7035/5012 met 3 legplanken links en rechts en 2 grote schuifladen ERIKS Artikelnr: 12963924

Catalogusartikelnr 1: 3077.2209

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.300,92
Breedte (mm)
Hoogte (mm): 1950
Diepte (mm): 500
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)